LCN 9142-REG ANCLR-driven dörröppnare, vanlig arm 24VDC | AH9LDK 40GN58

LCN 9142-REG ANCLR motordriven dörröppnare vanlig arm 24VDC

Finns i lager
Artikel: AH9LDK Modell: 9142-REG ANCLRKorsreferens: 40GN58

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrivdörroperatör
ArmmaterialStål
ArmtypRegular
Närmare prestandaHeavy Duty
Närmare typSwing Operatör
FärgAluminium
Utvändig dörrbredd36 "
FinishSprutad aluminium
Bostadsdjup4-3 / 4 "
Bostadshöjd4.5 "
Husets längd27 "
Inre dörrbredd26 "till 48"
Manuell (M) / Automatisk (A)Automat
Max. Dörröppning90 grader
Tillverkare SerierLCN 9142
Projektion från väggen4-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.995
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)78.23
Fartygets bredd (cm)21.34
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Handorientering: Icke-handig
    • Monteringshårdvara: ingår

Produktvarianter

ProduktModellArmtypTillverkare SerierPris
LCN 9131-STD ANCLR Drivdörrmanöverdon Standardarm 24VDC | AH9LDJ 40GN57 9131-STD ANCLRStandardLCN 913168 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LCN 9142-REG ANCLR motordriven dörröppnare vanlig arm 24VDC
62 759 kr /enhet