LEESON 096005.00 C42P17FZ2 Allmän motor | AJ2PEM C42P17FZ2

LEESON 096005.00 C42P17FZ2 universalmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PEM Modell: 096005.00Korsreferens: C42P17FZ2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 775 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
KodaH
DutyKONT
KapslingTEFC
RamP42Y
Fulllastförstärkare4 / 2 / 2.9 / 1.45
isolering klassF4
Max. Omgivningstemperatur40
Tillverkare SerierPE350
MonteringSpecial
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor66.9 & 55.2
RotationRECONN
RPM34/28
Servicefaktor1.0/1.0
Axel Dia.3/4
AxeltypPARALLELL
TypPF
Spänning110 / 220 / 115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • HPKW: .16 / .16
    • Typskylt: 080573
    • Overrlung Ld .: 330
    • Slingrande: P47410
    • GRUPP: 3 B
    • Måla: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellKapslingRamFulllastförstärkareRPMServicefaktorTypSpänningPris
LEESON 096001.00 C42P17NZ2 Motor för allmänt ändamål | AJ2PEH C42P17NZ2 096001.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .659/81.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 23015 669 kr
LEESON 096002.00 C42P17NZ3 Allmän motor | AJ2PEJ C42P17NZ3 096002.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6514/121.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 23014 413 kr
LEESON 096003.00 C42P17NZ4 AC växelmotor | AJ2PEK C42P17NZ4 096003.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6519/161.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 23016 104 kr
LEESON 096004.00 C42P17FZ1 AC växelmotor | AJ2PEL C42P17FZ1 096004.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.4529/241.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 23016 962 kr
LEESON 096010.00 C42P17FZ7 AC -växelmotor | AJ2PET C42P17FZ7 096010.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.45160/1331.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 230-
RFQ
LEESON 096051.00 C42C17FZ6 AC växelmotor | AJ2PEY C42C17FZ6 096051.00TEFC42Y7.2/3.61731.0TF115/23017 542 kr
LEESON 096052.00 C42C17FZ7 Växelmotor | AJ2PEZ C42C17FZ7 096052.00TEFC42Y7.2/3.63451.0TF115/23018 413 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 096005.00 C42P17FZ2 universalmotor
15 775 kr /enhet