LEESON

Filter

Motorer

Kraftöverföring

Pneumatik

Electrical

Motorer Filter

Definitivt syfte växelströmsmotorerVisa alla

  • 50 Hz-motorer

    Inkluderar 12-ledare kondensatorstart- och en- / trefasmotorer speciellt utformade för 50 Hz-applikationer i transportörer, fläktar, pumpar och luftkompressorer. Funktion B / F Klassisolering för att motstå temperaturer upp till 155 grader C

  • Luftkompressormotorer
  • Definitiva ändamålsmotorer

    Enfas- eller trefasmotorer konstruerade för luftkompressor, fläkt, pump och fläktapplikationer som kräver robust mekanisk konstruktion och högt vridmoment. Har dubbla skärmade kullager, högeffektiva kopparlindningar och dubbel rotation för säkrare och smidigare drift

  • Farm Duty Motors

    Enfas- eller trefasmotorer som är bäst lämpade för applikationer som involverar jordbruks- och jordbruksutrustning (t.ex. transportörer, matare, fläktar och siloavlastare) som kan utsättas för damm, smuts eller vatten. Har dubbla förseglade kullager, ett packningskondensatorhölje och ett lock till rörledningen

  • Motorer med farligt läge

    Konstruerad för farlig atmosfär som innehåller brännbart damm / explosiva gaser. Har dubbelskärmade och försmorda kullager för att motstå en intern explosion av gaser / ångor och är helt slutna motorer (fläktkyld eller ej ventilerad)

  • Stationära motorverktygsmotorer

    Designad för träbearbetningsutrustning som bordssågar, hyvlar och svarvar. Har en helt sluten design för att förhindra att träspån och damm tränger in i motorn, levereras med TEFC-kapslingar och erbjuds i spänningar från 115 till 230 V. Klass B och F isoleringsvarianter finns också tillgängliga

  • Vector motorer

    UL-erkända och CSA-certifierade motorer designade för maskiner som kräver konstant och variabelt vridmoment. Funktionskondensatorns start / kör-design för högre effektivitet och klass F & H-omriktarvärderat isoleringssystem för temperaturintervall upp till 180 grader C. Utrustad med normalt stängda termostater

  • Washdown-motor

    Speciellt anpassad för applikationer som utsätts för enstaka tvättar. Funktionskondensatorns start / kör-design för att minska förstärkningsförmågan, samt dynamiskt balanserade rotorer och manuellt återställt överbelastningsskydd. Avlopp för montering möjliggör effektiv och flexibel installation

AC-motorer för allmänt ändamålVisa alla

  • AC-motorer

    Utformad enligt EPACT och premium energieffektiva standarder för användning i fläktar, pumpar, transportörer och andra industriella maskiner. Generera energi med hjälp av ett roterande magnetfält. Finns i olika farliga platsklasser, kapslingar, monteringar och hästkrafter

  • Bromsmotorer

    50/60 Hz bromsmotorer med Stearns högcykelbromsar för att stoppa motorn direkt; idealisk för applikationer som kräver snabba svarstider Kom utrustad med TENV / TEFC / DP-hölje för att förhindra att föroreningar tränger in

  • Metriska trefasmotorer

    Arbetar med växelström och används som ersättningsmotorer för verktygsmaskiner med metriska mått. Funktion Leesons patenterade inverterade värmeisoleringssystem för skydd mot spänningspinnar och ett stålfläktkåpa och lågt ljudfläkt för ökad luftflödeseffektivitet. Driftspänningen varierar mellan 12 och 575 V.

DC-motorerVisa alla

  • DC-motor- och styrenheter

    Idealiskt för applikationer som kräver justerbar hastighet, dynamisk bromsning och konstant vridmoment längs hela arbetsområdet. Har en stålbultbas för att absorbera stötar och vibrationer och erbjuds i formfaktoralternativen 1.00 och 1.38

  • DC permanentmagnetmotorer

    Använd permanentmagneter för startkraft. Känd för hög effektivitet & effekttäthet och låga underhållskrav. Har C face mindre bas & TEFC kapslingar.

  • DC-motorer för allmänt ändamål

    Motorer med högt startmoment lämpade för användning i applikationer där belastningen inte förändras av varvtalet. Designad för mekaniska belastningar eller svårstartade applikationer i hissar, transportband, deplacementpumpar och blandare. TENV & TEFC varianter finns tillgängliga.

PumpmotorerVisa alla

  • Jetpumpmotorer

    CSA-certifierade & UL-erkända motorer designade för industriella och kommersiella pumpapplikationer; har 416 gängade axlar av rostfritt stål och terminalkort med snabbanslutningar. Finns med droppskyddssatser och i en- och trefasmotorkonstruktioner

  • Högtryckstvättmotorer

HVAC-motorerVisa alla

  • Kondensatorfläktmotorer

    HVAC / TEFC-kondensatorfläktmotorer med slutna ändskärmar på axeländarna för att skydda de känsliga komponenterna från damm, fukt eller smuts och en kraftig momentanvändning för effektiv hantering av remdrivna fläktar

  • Piedestal Fan Motors

    Speciellt designad för piedestalfläktar (golvmonterade, höjd- och vinkeljusterbara fläktar). Finns med okfästen för att fästa på materialhanteringsutrustning. TEAO-kapsling ger ventilation samtidigt som den håller föroreningar borta. CSA-certifierad & UL-listad

Om LEESON

Leeson är en ledande leverantör av UL- och CSA-godkända AC- och DC-motorer, växelmotorer och motortillbehör. Dessa motorer är idealiska för tuff användning i kommersiella och industriella miljöer och används ofta i pumpar, kompressorer, fläktar och fläktar. Märkets 1- och 3-fas AC-motorer är explosionssäkra och designade för kontinuerliga applikationer inom jordbruk, träbearbetning och metallurgi. Leeson DC-motorer är SCR-klassade motorer för allmänt bruk med låg formfaktor lämpliga för livsmedelsbearbetning.

Större handelsnamn

eko Ag

Dessa motorer är idealiska för jordbruksmaskiner. De ger hög vridmomentprestanda och ökar effektiviteten upp till 22 %. De har tätade kullager för extra skydd och lång livslängd. Dessa...Läs mer 

Extreme Duck Ultra

Med konstant exponering för högtryckssprayer och starka kemikalier kan även den minsta spricka orsaka motorskador eller bakterieuppbyggnad. Extreme Duck Ultra-motorer har inkapslat hölje och ände b...Läs mer 

Platina E

De ger önskad uteffekt samtidigt som de passar in i små ramstorlekar. Dessa motorer har kraftfulla magneter som gör att de kan köras i höga hastigheter. Deras kompakta design möjliggör minskning eller eliminering...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilka typer av Leeson-växelmotorer finns tillgängliga?

Växelmotorer finns i modeller med både växelström (AC) och likström (DC), i rätvinkliga och parallella axelutföranden. Transportörer, förpackningsmaskiner, blandare, jordbruksutrustning, kranar och hissar använder AC-växelmotorer, medan spridare och lågspännings- eller batteridriven utrustning använder DC-växelmotorer.

Hur väljer jag rätt Leeson-motor för min applikation?

  • Bestäm hästkrafterna och varvtalet (rotationer per minut) som behövs för att driva din applikation.
  • Se till att motorn är kompatibel med din nätspänning.
  • Tänk på temperaturen, luftfuktigheten och placeringen av motorn för att säkerställa att den tål miljön.
  • Se till att motorn kan monteras i önskad riktning och att monteringsmåtten matchar din applikation.
  • Bestäm arbetscykeln (hur ofta och hur länge motorn ska gå) för att välja en motor med lämpligt isoleringssystem.
  • Välj en kapsling som uppfyller din applikations skydds- och ventilationskrav.
  • Tänk på ytterligare tillbehör som krävs, som bromsar, kopplingar eller specialkablar.

Är Leeson-motorer energieffektiva?

Leeson Motors erbjuder ett brett utbud av energieffektiva motorer för att möta industrieffektivitetsstandarder som NEMA Premium Efficiency-standarder. Användare bör dock tänka på att energieffektiviteten också beror på applikationen och hur motorerna används. Användningen av en motor av rätt storlek och val av rätt driftshastighet och spänning kan också förbättra effektiviteten.

Kan Leeson-motorer anpassas för specifika applikationer?

Ja, Leeson-motorer kan anpassas för specifika applikationer. De kan skräddarsys för att möta specifika kundkrav, inklusive installation av anpassade axlar, ledningar, monteringar och kapslingar.

Varumärkesexklusiva produkter