LEESON 096016.00 C42T17FZ17 Växelmotor | AJ2PEX C42T17FZ17

LEESON 096016.00 C42T17FZ17 Växelmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PEX Modell: 096016.00Korsreferens: C42T17FZ17

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
KodaL
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram42Y
Fulllastförstärkare2/1 / 1.6 / .8
isolering klassF4
Max. Omgivningstemperatur40
Tillverkare SerierPE350
MonteringSpecial
FörpackningB
Fas3
RotationRECONN
RPM345/288
Servicefaktor1.0/1.0
Axel Dia.3/4
AxeltypPARALLELL
TypTF
Spänning230 / 460 / 230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.72
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • HPKW: .33 / .33
    • Typskylt: 080573
    • Overrlung Ld .: 300
    • Slingrande: T47413
    • GRUPP: 3 E
    • Måla: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellRPMPris
LEESON 096013.00 C42T17FZ14 Växelmotor | AJ2PEV C42T17FZ14 096013.0058/4818 232 kr
LEESON 096015.00 C42T17FZ16 Växelmotor | AJ2PEW C42T17FZ16 096015.00173/14416 221 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 096016.00 C42T17FZ17 Växelmotor
17 441 kr /enhet