LEESON 109084.00 CI4D17WC4 metrisk motor | AJ2PXX CI4D17WC4

LEESON 109084.00 CI4D17WC4 metrisk motor

Finns i lager
Artikel: AJ2PXX Modell: 109084.00Korsreferens: CI4D17WC4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 947 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Amps3.8
Montage040025
DutyS1
Effektivitet (CT-värde) 77.3%
KapslingIP55
Formfaktor1.05
Ram80D
isolering klassF
kW0.55
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringMETRISK
FörpackningPG659401.04b
RotationRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Axel Dia.19mm
Vridmoment18 LB-IN
TypU80-14
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • KW2: 0.37
    • Formfaktor 2: 1.38
    • FLA2: 2.7
    • Lager OPE: 6203
    • Lager PE: 6205
    • Eff 100%: 77.3%
    • Typskylt: 08116801
    • Slingrande: D552692
    • GRUPP: 1 B
    • Undergrupp: B

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMontagekWVridmomentTypPris
LEESON 109081.00 CI4D17VC8 metrisk motor | AJ2PXU CI4D17VC8 109081.002.70400260.3712 LB-INU80-148 646 kr
LEESON 109087.00 CI4D17WC7 metrisk motor | AJ2PYA CI4D17WC7 109087.004.60400250.7527 LB-INX80-148 525 kr
LEESON 109090.00 CI4D17WC10 Tvättmotor | AJ2PYD CI4D17WC10 109090.007.50400251.136 LB-INZ80-1410 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 109084.00 CI4D17WC4 metrisk motor
8 947 kr /enhet