LEESON 111955.00 C6K46DR1J Enfasmotor 50-60 Hertz | AJ2QGT C6K46DR1J

LEESON 111955.00 C6K46DR1J Enfasmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2QGT Modell: 111955.00Korsreferens: C6K46DR1J

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Montage042506
KodaK
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56H
Fulllastförstärkare13.2 / 9.5
HP1 / 7 / 16
Hz50/60
isolering klassF
kW75 / 328
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringFjädrande bas
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor77 / 60
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800 / 1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypKD
Spänning115 / 115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 004001
    • Slingrande: K63 (4-6) 15
    • GRUPP: 1
    • Måla: VERIFY
    • Eff 100%: 69 / 53

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFulllastförstärkareHPisolering klasskWEffektfaktorRPMTypPris
LEESON 111953.00 C6S46DR1F Enfasmotor 50-60 Hertz | AJ2QGQ C6S46DR1F 111953.00115 / 1157.8 / 4.61/2 / .22B37 / 164-1800 / 1800SD8 936 kr
LEESON 111954.00 C6C46DR2J Enfasmotor 50-60 Hertz | AJ2QGR C6C46DR2J 111954.00115 / 11511.6 / 73 / 4 / 1 / 3B56 / 24666.2 / 59.71800 / 1200KD12 959 kr
LEESON 113373.00 C6K46DR3F VVS-motor 50-60 Hertz | AJ2QJZ C6K46DR3F 113373.00230 / 2306.5 / 4.61 / 7 / 16F75 / 32876 / 591800 / 1800KD15 217 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 111955.00 C6K46DR1J Enfasmotor 50-60 Hertz
15 217 kr /enhet