LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A

LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2QWX Modell: 117273.00Korsreferens: CZ6T34VK21A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 358 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Montage042541
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56HC
Fulllastförstärkare2.6 / 1.3
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
isolering klassF
kW75 / 56
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor85
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTN
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 85.5
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081120.01
    • Slingrande: T632233
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 3 / 1.5

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassMontageDesignakWLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorskyddVarvtal på typskyltenPris
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--17 501 kr
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B56 / 37-40--16 576 kr
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B246 / 37-40--19 947 kr
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--24 327 kr
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B75 / 56-409700K46-31 548 kr
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--31 777 kr
LEESON 119495.00 CZ6T17WK54A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDF CZ6T17WK54A 119495.00F042542B1.49 / 1.12-409700K46-33-37 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown Motor 50-60 Hertz
16 358 kr /enhet