LEESON 119539.00 C6T17FB184A 200-575 Volt motor | AJ2RDW C6T17FB184A

LEESON 119539.00 C6T17FB184A 200-575 volts motor

Finns i lager
Artikel: AJ2RDW Modell: 119539.00Korsreferens: C6T17FB184A

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel200-575 Volt motor
Montage042546.00
KodaN
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56
Fulllastförstärkare1.3
HP1
Hz60
isolering klassF
kW0.75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor68.5
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTF
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - LM25097 / SRF4S1T65, 110206.00
    • S. F-förstärkare: 1.45
    • Eff 100%: 85.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T634342
    • GRUPP: 4
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageKapslingSmörjningFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorPris
LEESON 110714.00 C6T34NB6D Motor för allmänt ändamål | AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00. 37-TENVPolyrex EMB7936001.151 937 kr
LEESON 111394.00 C6T11FB8E Motor för allmänt ändamål | AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00. 56-TEFCPolyrex EMB6212001.158 192 kr
LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 Volt motor | AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCPolyrex EMB67.718001.159 363 kr
LEESON 121938.00 C145T11FB31A Motor för allmänt ändamål | AJ2RLE C145T11FB31A 121938.00. 75-TEFCPolyrex EMB6012001.2510 889 kr
LEESON 170120.60 C324T17FB6D Motor för allmän användning | AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCKONTROLLERA307997.998618001.1564 849 kr
LEESON 170121.60 C326T17FB8D Motor för allmän användning | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCKONTROLLERA307997.9986.518001.1578 336 kr
LEESON 170198.60 C254T34FB5D Motor för allmän användning | AJ2TFY C254T34FB5D 170198.6011.2-TEFCKONTROLLERA307997.998836001.15-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 119539.00 C6T17FB184A 200-575 volts motor
8 908 kr /enhet