LEESON M1145039.00 CM38P17FZ18 AC växelmotor | AJ2WXV CM38P17FZ18

LEESON M1145039.00 CM38P17FZ18 AC Växelmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2WXV Modell: M1145039.00Korsreferens: CM38P17FZ18

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 931 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
MontageM1040447
KodaD
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram38
Fulllastförstärkare2.8 / 1.4 / 2 / 1
isolering klassF4
Max. Omgivningstemperatur40
Tillverkare Serier13
MonteringSpecial
FörpackningM1307027.01
Fas1
RotationRECONN
RPM83/69
Servicefaktor1.0/1.0
Axel Dia.5/8
AxeltypRÄTT VINKEL
TypPF
Spänning110 / 220 / 115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)19.51

Produktinformation:

    • HPKW: .16 / .16
    • Typskylt: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 235
    • Slingrande: MP38440
    • GRUPP: 3 C
    • Måla: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellTypMontageKapslingSpänningRamFulllastförstärkareTillverkare SerierRPMPris
LEESON M1125081.00 CM31P17NZ18 AC växelmotor | AJ2WVP CM31P17NZ18 M1125081.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451043/3516 684 kr
LEESON M1125083.00 CM31P17NZ16 AC växelmotor | AJ2WVQ CM31P17NZ16 M1125083.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451085/7015 801 kr
LEESON M1125084.00 CM31P17NZ15 AC växelmotor | AJ2WVR CM31P17NZ15 M1125084.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .4510173/1443 134 kr
LEESON M1145038.00 CM38P17FZ17 Växelmotor | AJ2WXU CM38P17FZ17 M1145038.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 11343/3618 019 kr
LEESON M1145041.00 CM38P17FZ20 AC -växelmotor | AJ2WXX CM38P17FZ20 M1145041.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 113340/28318 728 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1145039.00 CM38P17FZ18 AC Växelmotor
18 931 kr /enhet