LEESON M1145122.00 Växelmotor 16 varv / min Tefc 208-230v | AE9BTF 6HHE4 / CM38T17FZ12

LEESON M1145122.00 Ac Växelmotor 16 Rpm Tefc 208-230v

Finns i lager
Artikel: AE9BTF Modell: M1145122.00Korsreferens: 6HHE4 / CM38T17FZ12 / 6HHE5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerVäxellåda: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Heavy Duty Ball
KapslingTEFC
FinishSvart högblank emalj
Fulllastförstärkare0.72
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande103:1
VäxeltypSpiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9
GearsHärdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1
FastigheterValsat stål
Hz60
Mata in HP1/6
isolering klassF4
Nyckelstorlek0.18 "Kvadrat x 1"
Längd mindre axel10.13 "
SmörjningPermanent kraftig växellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment391 tum .-lb.
Motorram38
motortyp3-fas
MonteringAlla positioner utom Shaft Up
Varvtal på typskylten16
Ingen belastning RPM17
Överbelastad belastning399 lb.
Fas3
RotationReversibel
RPM-räckvidd16 till 30
TätningarEnkel läpp, fjäderbelastad, kraftig
Servicefaktor1
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning208-230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)19.51
HS-kod8501514020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1145122.00 Ac Växelmotor 16 Rpm Tefc 208-230v
14 927 kr /enhet