LEESON M1145139.00 CM38P17FZ40 AC Växelmotor | AJ2WXZ CM38P17FZ40

LEESON M1145139.00 CM38P17FZ40 AC Växelmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2WXZ Modell: M1145139.00Korsreferens: CM38P17FZ40

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 281 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
MontageM1041312
KodaD
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram38
Fulllastförstärkare2.8 / 1.4 / 2 / 1
isolering klassF4
Max. Omgivningstemperatur40
Tillverkare SerierP240
MonteringSpecial
FörpackningM1307027.01
Fas1
RotationRECONN
RPM40/33
Servicefaktor1.0/1.0
Axel Dia.5/8
AxeltypPARALLELL
TypPF
Spänning110 / 220 / 115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)19.51

Produktinformation:

    • HPKW: .16 / .16
    • Typskylt: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 303
    • Slingrande: MP38419
    • GRUPP: 3 A.
    • Måla: 305053.01

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1145139.00 CM38P17FZ40 AC Växelmotor
20 281 kr /enhet