Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGACY A71420B-BG Snabbkopplingskropp (m) npt 1/4 Stål/aluminium | AA9XNP 1HUF6

LEGACY A71420B-BG Snabbkopplingskropp (m)npt 1/4 Stål/aluminium

Finns i lager
Artikel: AA9XNP Modell: A71420B-BGKorsreferens: 1HUF6
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek1 / 4 "
Färg kodGrön
FinishZink-pläterad
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypARO
LåsningstypSleeve
MaterialStål / Aluminium
Max. Flöde25 cfm
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningarBuna-N
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishSlangkopplingLåsningstypMaterialMax. FlödePris
LEGACY A71410B-BG Snabbkopplingskropp (f) npt 1/4 Stål / aluminium | AA9XNN 1HUF5 A71410B-BGZink-pläterad(F) NPTSleeveStål / Aluminium25 cfm67SEK
LEGACY A71426B-BG-GRA snabbkoppling (m) npt 1/4 aluminium | AC9KMU 3HAY8 A71426B-BG-GRARensa(M) NPTPush-to-ConnectAluminium41 cfm208SEK
LEGACY A71416B-BG-GRA snabbkoppling (f) npt 1/4 Aluminium | AC9KMV 3HAY9 A71416B-BG-GRARensa(F) NPTPush-to-ConnectAluminium41 cfm352SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGACY A71420B-BG Snabbkopplingskropp (m)npt 1/4 Stål/aluminium
66SEK /enhet