Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGACY L3530 Pumpolja | AE2WQH 4ZT45

LEGACY L3530 pumpolja

Finns i lager
Artikel: AE2WQH Modell: L3530Korsreferens: 4ZT45
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
8 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump med högt flöde
Luftintag1 / 4 "
Förbrukning @ 100 PSI5 cfm
Inloppstråd för vätska (in.)3/4
Vätskeutloppsgänga (in.)3/4
Max. Luftinlopp (PSI)140
Max. Produktion9.25 gpm
Min. Luftintagstryck40
Pumpförhållande3:1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.04
Fartygets höjd (cm)79.25
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8413110000
URSPRUNGSLANDES

Produktinformation:

    • Pump för flera uttag (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEGACY L3510 Pumpolja | AE2WQG 4ZT44 L35107 978 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGACY L3530 pumpolja
8 203 kr /enhet