Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGACY L3510 Pumpolja | AE2WQG 4ZT44

LEGACY L3510 pumpolja

Finns i lager
Artikel: AE2WQG Modell: L3510Korsreferens: 4ZT44
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
7 978 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump med högt flöde
Luftintag1 / 4 "
Förbrukning @ 100 PSI7 cfm
Inloppstråd för vätska (in.)1
Vätskeutloppsgänga (in.)3/4
Max. Luftinlopp (PSI)140
Max. Produktion14 gpm
Min. Luftintagstryck40
Pumpförhållande1:1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.45
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8413110000
URSPRUNGSLANDES

Produktinformation:

    • Pump för flera uttag (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEGACY L3530 Pumpolja | AE2WQH 4ZT45 L35308 203 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGACY L3510 pumpolja
7 978 kr /enhet