Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 0220 19 00 Hex Head Plug, Brass, M5 Fitting Pipe Size, Metric, 3/16 Inch Overall Length | CR8REU 60XK23

LEGRIS 0220 19 00 Sexkantsplugg, mässing, M5 passningsrörstorlek, metrisk, 3/16 tum total längd

Finns i lager
Artikel: CR8REU Modell: 0220 19 00Korsreferens: 60XK23

Få det Maj 22, Onsdag
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
89SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsplugg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEGRIS 0285 21 00 Invändig sexkantsplugg, 316L rostfritt stål, 1/2 tums storlek Fittingsrörstorlek, hane BSPT | CR8RCV 60XK36 0285 21 00707SEK
LEGRIS 0285 22 00 Invändig sexkantsplugg, 316L rostfritt stål, 1/2 tums storlek Fittingsrörstorlek, hane NPT | CR8RCW 60XK37 0285 22 00684SEK
LEGRIS 0285 13 00 Invändig sexkantsplugg, 316L rostfritt stål, 1/4 tums storlek Fittingsrörstorlek, hane BSPT | CR8RCX 60XK32 0285 13 00486SEK
LEGRIS 0285 10 00 Invändig sexkantsplugg, 316L rostfritt stål, 1/8 tums storlek Fittingsrörstorlek, hane BSPT | CR8RCY 60XK30 0285 10 00448SEK
LEGRIS 0285 11 00 Invändig sexkantsplugg, 316L rostfritt stål, 1/8 tums storlek Fitting Rörstorlek, hane NPT | CR8RCZ 60XK31 0285 11 00375SEK
LEGRIS 0285 27 00 Invändig sexkantsplugg, 316L rostfritt stål, 3/4 tums storlek Fittingsrörstorlek, hane BSPT | CR8RDA 60XK38 0285 27 00747SEK
LEGRIS 0285 17 00 Invändig sexkantsplugg, 316L rostfritt stål, 3/8 tums storlek Fittingsrörstorlek, hane BSPT | CR8RDB 60XK34 0285 17 00664SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 0220 19 00 Sexkantsplugg, mässing, M5 passningsrörstorlek, metrisk, 3/16 tum total längd
89SEK /enhet