Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3121 56 14 Manlig rörrör 1/4 rör 1/4 - Förpackning med 10 | AD7WUP 4GXE3

LEGRIS 3121 56 14 Hane Standpipe Tube 1/4 Pipe 1/4 - Paket om 10

Finns i lager
Artikel: AD7WUP Modell: 3121 56 14Korsreferens: 4GXE3

Få det Maj 15, Onsdag
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
821SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig rör
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek14mm
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3121 08 14 Manlig rörrör 5/16 rör 1/4 - Förpackning med 10 | AD7WUQ 4GXE5 3121 08 145/16 "eller 8 mm10855SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3121 56 14 Hane Standpipe Tube 1/4 Pipe 1/4 - Paket om 10
821SEK /packa