Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3126 08 00 Plug 5/16 tum yttre diameter PSI 290 - PK50 | AB2WWL 1PFD2

LEGRIS 3126 08 00 Plugg 5/16" tum Ytterdiameter PSI 290 - PK50

Finns i lager
Artikel: AB2WWL Modell: 3126 08 00Korsreferens: 1PFD2
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
1 563 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
GrundmaterialPlast
Body MaterialNylon
FärgSvart
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek5/16 "eller 8 mm
Stam OD5/16 "eller 8 mm
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek5/16 "eller 8 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekStam ODRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3126 06 00 Plug 6mm Tube 6mm Ytterdiameter Tube Nylon - PK50 | AB2WWK 1PFD1 3126 06 006mm6mm6mm501 454 kr
LEGRIS 3126 10 00 Plug 10mm Ytterdiameter PSI 290 - PK10 | AB2WWM 1PFD3 3126 10 0010mm10mm10mm10649SEK
LEGRIS 3126 60 00 Plugg, Polymer, Rörstam, 3/8 Inch Tube OD, Röd, 1 11/16 Inch Längd, 10Pk | CJ3ALK 1PFV5 3126 60 00---10377SEK
RFQ
LEGRIS 3126 56 00 Plugg, Polymer, Rörstam, 1/4 tum Rör OD, Röd, 1 7/16 tum Längd, 10Pk | CJ3ALL 1PFD5 3126 56 00---10282SEK
RFQ
LEGRIS 3126 04 00 Plugg, Polymer, Rörstam, 5/32 Inch Rör OD, Röd, 1 3/16 Inch Längd, 50Pk | CJ3ALM 1PFC9 3126 04 00---50550SEK
RFQ
LEGRIS 3126 62 00 Plugg, Polymer, Rörstam, 1/2 Inch Tube OD, Svart, 1 29/32 Inch Längd, 10Pk | CJ3ALN 1PFV6 3126 62 00---10368SEK
RFQ
LEGRIS 3126 53 00 Plugg, Polymer, Rörstam, 1/2 Inch Tube OD, Röd, 1 5/16 Inch Längd, 10Pk | CJ3ALP 1PFD4 3126 53 00---10330SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3126 08 00 Plugg 5/16" tum Ytterdiameter PSI 290 - PK50
1 563 kr /packa