Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3175 62 21 Hankontaktrör 1/2 rör 1/2 - Förpackning med 10 | AD7WUW 4GXG2

LEGRIS 3175 62 21 hankontaktrör 1/2 rör 1/2 - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AD7WUW Modell: 3175 62 21Korsreferens: 4GXG2
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
2 833 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypRör x hane BSPT
Hexstorlek24mm
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med trådtätning

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialAnslutningstypHexstorlekArtikelRörstorlekTemp. Räckviddförp. Antal.Pris
LEGRIS 3601 06 10 Hankontaktrör x Bspp 6mm 1/8 In | AA8GDD 18E457 3601 06 106mmMetallNickelpläterad mässingRör x BSPP13mmhane Anslutning1 / 8 "-4 grader till 302 grader F.1162SEK
LEGRIS 3101 06 13 Hankontakt 6mm Ytterdiameter 290 Psi - Förpackning med 10 | AB2WUU 1PEN6 3101 06 136mmMetallNickelpläterad mässingRör x MNPT16mmhane Anslutning1 / 4 "-4 grader till 175 grader F.101 183 kr
LEGRIS 3171 04 20 Hankontaktrör 5/32 tum eller 4 mm - Förpackning med 10 | AB2WWW 1PFF1 3171 04 205/32 "eller 4 mmMetallNickelpläterad mässingRör x MNPT2mmhane Anslutning10-32-4 grader till 175 grader F.10738SEK
LEGRIS 3171 56 20 Hankontakt 1/4 tum Ytterdiameter 290 Psi - Förpackning med 10 | AB2WWX 1PFF2 3171 56 201 / 4 "MetallNickelpläterad mässingRör x MNPT2mmhane Anslutning10-32-4 grader till 175 grader F.10989SEK
LEGRIS 3175 04 11 Hankontakt 5/32 tum Ytterdiameter 290 Psi - Förpackning med 10 | AB2WWY 1PFF3 3175 04 115/32 "eller 4 mmMetallNickelpläterad mässingRör x MNPT11mmhane Anslutning1 / 8 "-4 grader till 175 grader F.10648SEK
LEGRIS 3175 53 08 Hankontakt 1/8 tum Ytterdiameter 290 Psi - Förpackning med 10 | AB2WWZ 1PFF4 3175 53 081 / 8 "MetallNickelpläterad mässingRör x MNPT10mmhane Anslutning1 / 16 "-4 grader till 175 grader F.10982SEK
LEGRIS 3175 53 11 Hankontakt 1/8 tum Ytterdiameter 290 Psi - Förpackning med 10 | AB2WXA 1PFF5 3175 53 111 / 8 "MetallNickelpläterad mässingRör x MNPT11mmhane Anslutning1 / 8 "-4 grader till 175 grader F.10746SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3175 62 21 hankontaktrör 1/2 rör 1/2 - paket med 10 st
2 833 kr /packa