Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3306 10 06 Metric Push-to-Connect Fitting, Polymer, 10 mm x 6 mm x 6 mm Tube OD, 84 mm Overall Length | CR8QMM 791RP6

LEGRIS 3306 10 06 Metrisk Push-to-Connect-koppling, polymer, 10 mm x 6 mm x 6 mm Rör OD, 84 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CR8QMM Modell: 3306 10 06Korsreferens: 791RP6

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

420SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0472
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEGRIS 3188 53 00 Fractional Push-to-Connect Fitting, Nylon | CR8QHW 791T52 3188 53 0076SEK
LEGRIS 3188 62 00 Fractional Push-to-Connect Fitting, Nylon | CR8QHX 791T54 3188 62 00139SEK
LEGRIS 3140 62 00 Fractional Push-to-Connect Fitting, Nylon | CR8QHY 791T59 3140 62 00219SEK
LEGRIS 3108 53 10 Fractional Push-to-Connect Fitting, Nylon, BSPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR8QHZ 791RZ3 3108 53 10242SEK
LEGRIS 3108 62 21 Fractional Push-to-Connect Fitting, Nylon, BSPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR8QJA 791RZ5 3108 62 21571SEK
LEGRIS 3009 55 11 Fractional Push-to-Connect Fitting, Nylon, Push-to-Connect x FNPT, 3/16 tums rör OD | CR8QJB 791RV9 3009 55 11174SEK
LEGRIS 3166 53 55 Fractional Push-to-Connect Fitting, Nylon, Push-to-Connect x Metrisk, 1/8 tums rör OD | CR8QJC 791T34 3166 53 55125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3306 10 06 Metrisk Push-to-Connect-koppling, polymer, 10 mm x 6 mm x 6 mm Rör OD, 84 mm total längd
420SEK /enhet