Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 7885 60 18 Lockout Valve Tube Size 3/8 Messing | AA9HKR 1DDZ1

LEGRIS 7885 60 18 Spärrventilrör Storlek 3/8" Mässing

Finns i lager
Artikel: AA9HKR Modell: 7885 60 18Korsreferens: 1DDZ1
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
2 403 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrventil
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
förbindelseNPT x rör
Max. Tryck145 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-4 till 158 grader F
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialförbindelseRörstorlekRörstorlekPris
LEGRIS 7886 22 22 Spärrventil 1/2" Mässing | AA8PKK 19H002 7886 22 22Nickelpläterad mässingNPT1 / 2 "-2 682 kr
LEGRIS 7885 56 14 Spärrventil Rör storlek 1/4" Mässing | AA9HKQ 1DDY9 7885 56 14Glasfylld mässing i nylon och förnickladNPT x rör1 / 4 "1 / 4 "2 179 kr
LEGRIS 7885 62 22 Luftledningsspärrventil, 3/8 tums rörutloppsstorlek, 145 psi Max. Tryck | CH9NXN 1DDZ2 7885 62 22----3 086 kr
RFQ
LEGRIS 7880 08 13 Luftledningsspärrventil, 1/4 tum BSPP utloppsstorlek, 145 psi Max. Tryck | CH9NXP 1DFL5 7880 08 13----4 265 kr
RFQ
LEGRIS 7886 11 11 Luftledningsspärrventil, 1/8 tum NPT-utloppsstorlek, 145 psi Max. Tryck | CH9NXQ 19G998 7886 11 11----1 838 kr
RFQ
LEGRIS 7886 14 14 Luftledningsspärrventil, 1/4 tum NPT, 1/4 tum NPT utloppsstorlek, 145 psi Max. Tryck | CH9NXR 19G999 7886 14 14----2 013 kr
RFQ
LEGRIS 7880 10 17 Luftledningsspärrventil, 3/8 tum BSPP utloppsstorlek, 145 psi Max. Tryck | CH9NXT 1DFL7 7880 10 17----6 683 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 7885 60 18 Spärrventilrör Storlek 3/8" Mässing
2 403 kr /enhet