LEONARD VALVE XL-150-LF-RF Blandningsventil Blyfri brons 86 Gpm | AF8XUJ 29JA70

LEONARD VALVE XL-150-LF-RF blandningsventil blyfri brons 86 Gpm

Finns i lager
Artikel: AF8XUJ Modell: XL-150-LF-RFKorsreferens: 29JA70

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialBronze
ComplianceLead Free
Flödeshastighet86 gpm
Inloppsstorlek1.25 "
Inloppstemperatur (kall)40 grader till 85 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 200 grader F.
InloppstypNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek1.5 "
UtloppstypNPT
Totala höjden6"
Total bredd8"
Temp. Räckvidd90 grader till 135 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFlödeshastighetInloppsstorlekTemp. RäckviddInloppstypArtikelUtloppsstorlekUtloppstypPris
LEONARD VALVE LV-984-LF-RF blandningsventil, blyfri brons, 1-1/4 "inloppsstorlek, 125 PSI | AF8XRP 29JA75 LV-984-LF-RF8"97 gpm1.25 "90 grader till 135 grader F.NPTBlandningsventil1.5 "NPT24 635 kr
LEONARD VALVE TM-26-LF-RF Blandningsventil Blyfri brons 15 Gpm | AF8XRQ 29JA78 TM-26-LF-RF7"15 GPM3 / 4 "60 grader till 200 grader F.SweatBytesblad3 / 4 "Sweat14 796 kr
LEONARD VALVE TM-420B-LF-DT-RF Blandningsventil Blyfri brons 30 Gpm | AF8XRR 29JA79 TM-420B-LF-DT-RF10 "30 gpm3 / 4 "60 grader till 200 grader F.NPTBlandningsventil1"NPT34 215 kr
LEONARD VALVE XL-32-LF-RF Blandningsventil Blyfri brons 22 Gpm | AF8XUG 29JA68 XL-32-LF-RF6"22 gpm3 / 4 "90 grader till 140 grader F.NPTBlandningsventil3 / 4 "NPT28 907 kr
LEONARD VALVE XL-82-LF-RF Blandningsventil Blyfri brons 39 Gpm | AF8XUH 29JA69 XL-82-LF-RF6"39 gpm1"90 grader till 140 grader F.NPTBlandningsventil1.25 "NPT40 499 kr
LEONARD VALVE XL-200-SW-LF Blandningsventil Blyfri brons 135 Gpm | AF8XUK 29JA71 XL-200-SW-LF9.375 "135 gpm2"90 grader till 135 grader F.SweatBlandningsventil2"Sweat52 417 kr
LEONARD VALVE LV-982-LF-RF Blandningsventil Blyfri brons 43 Gpm | AF8XUL 29JA73 LV-982-LF-RF6"43 gpm1"90 grader till 140 grader F.NPTBlandningsventil1.25 "NPT16 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEONARD VALVE XL-150-LF-RF blandningsventil blyfri brons 86 Gpm
43 005 kr /enhet