Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEVITON 53CM-66C rak bladplugg, 5-20P, 20 A, 125VAC, Vit/Gul, 2 poler, skruvterminaler | CR9HKC 792TU9

LEVITON 53CM-66C rak bladplugg, 5-20P, 20 A, 125VAC, vit/gul, 2 poler, skruvterminaler

Finns i lager
Artikel: CR9HKC Modell: 53CM-66CKorsreferens: 792TU9

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

416SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 50
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7848
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
LEVITON 9151-N rak bladplugg, 10-20P, 20 A, 125/250VAC, Svart, 3-polig, skruvterminaler | CR9HJA 792U59 9151-NKontakt1 322 kr
LEVITON 7251-C rak bladplugg, 18-20P, 20 A, 120/208VAC, Gul, 4-polig | CR9HJH 792TX8 7251-CKontakt2 354 kr
LEVITON 5266-PLB rak bladplugg, 5-15P, 15 A, 125VAC, svart, 2 poler, skruvterminaler, 5-15 | CR9HJM 792TM5 5266-PLBKontakt476SEK
LEVITON 5266-PLC rak bladplugg, 5-15P, 15 A, 125VAC, Svart/Vit, 2 poler, skruvterminaler, 5-15 | CR9HJP 792TM6 5266-PLCKontakt408SEK
LEVITON 5266-C rak bladplugg, 5-15P, 15 A, 125VAC, Svart/Vit, 2 poler, skruvterminaler, 5-15 | CR9HJQ 792TM2 5266-CKontakt242SEK
LEVITON 5266-CY rak bladplugg, 5-15P, 15 A, 125VAC, Vit/Gul, 2 poler | CR9HJU 792TM4 5266-CYKontakt224SEK
LEVITON 5256-VY rak bladplugg, 5-15P, 15 A, 125VAC, Gul, 2 poler, skruvterminaler, 5-15 | CR9HJV 792TK3 5256-VYKontakt159SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEVITON 53CM-66C rak bladplugg, 5-20P, 20 A, 125VAC, vit/gul, 2 poler, skruvterminaler
416SEK /enhet