Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEWISBINS PB148-7 Gul häng- och staplingsbehållare 14-3/4 tums längd Gul | AB6GRJ 21P586

LEWISBINS PB148-7 Gul häng- och staplingsfack 14-3/4 tum Längd Gul

Finns i lager
Artikel: AB6GRJ Modell: PB148-7 GulKorsreferens: 21P586

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

252SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgGul
Inuti höjden6.75 "
Inre längd14 "
Inre bredd6 9 / 16 "
Lastkapacitet40 lb.
Materialpolypropylen
Antal avdelningsautomater långa1
Utanför höjd7"
Utanför längd14.75 "
Utanför bredd8.25 "
Använd avdelningsnummerTillverkare Nr DPB14-7 Div

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgHöjdAntal avdelningsautomater långaAntal avdelningsautomater kortUtanför höjdUtanför längdUtanför breddPris
LEWISBINS PB54-3 Grön häng- och staplingsbehållare 4-1/8 tum Bredd 3 tum Höjd | AB6GPW 21P551 PB54-3 GrönpolypropylenGrön-1-3"5.375 "4.125 "27SEK
LEWISBINS PB54-3 Sten Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 5-3/8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 StenpolypropylenSten-1-3"5.375 "4.125 "27SEK
LEWISBINS PB74-3 Blå häng- och staplingsfack 4-1/8 tum Bredd 3 tum Höjd | AB6GPY 21P553 PB74-3 BlåpolypropylenBlå-1-3"7.375 "4.125 "44SEK
LEWISBINS PB74-3 Röd Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Röd | AB6GPZ 21P554 PB74-3 RödpolypropylenRed-1-3"7.375 "4.125 "44SEK
LEWISBINS PB74-3 Gul häng- och stapelfack 4-1/8 tums bredd 3 tum höjd | AB6GQA 21P555 PB74-3 GulpolypropylenGul-1-3"7.375 "4.125 "44SEK
LEWISBINS PB74-3 Grön Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Grön | AB6GQB 21P556 PB74-3 GrönpolypropylenGrön-1-3"7.375 "4.125 "44SEK
LEWISBINS PB74-3 Sten Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Sten | AB6GQC 21P557 PB74-3 StenpolypropylenSten-1-3"7.375 "4.125 "44SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEWISBINS PB148-7 Gul häng- och staplingsfack 14-3/4 tum Längd Gul
252SEK /enhet