Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LANSING FORGE 332312 Pinch Point Bar 26 Inch Längd HCS Blå | AH6VPU 36HV61

LANSING FORGE 332312 Pinch Point Bar 26 Inch Längd HCS Blå

Finns i lager
Artikel: AH6VPU Modell: 332312Korsreferens: 36HV61

Få det Maj 15, Onsdag
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
485SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPinch Point Bar
FärgBlå
Diameter3 / 4 "
MaterialHögkolhaltigt stål
Total längd26 "
Total bredd3 / 4 "
Underkategori Pry BarPry barer
Tether kapabelInte tether kapabel
Tjocklek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LANSING FORGE 332312 Pinch Point Bar 26 Inch Längd HCS Blå
485SEK /enhet