LIBERTY PUMPER LSGX202M Kvarnpump 208-230V 15 A Ph 1 | AC3VMM 2WMN8

LIBERTY PUMPS LSGX202M Grinder Pump 208-230V 15 Amps Ph 1

Finns i lager
Artikel: AC3VMM Modell: LSGX202MKorsreferens: 2WMN8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 876 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnpump
Amps15
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeÖvre och nedre boll
Ledningslängd25ft.
Diameter9 1 / 2 "
Urladdning NPT1-1 / 4 tum.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head39
GPM för vatten @ 100 ft. av Head26
GPM för vatten @ 110 ft. av Head23
GPM för vatten @ 120 ft. av Head20
GPM för vatten @ 130 ft. av Head16
GPM för vatten @ 140 ft. av Head14
GPM för vatten @ 15 ft. av Head39
GPM för vatten @ 20 ft. av Head39
GPM för vatten @ 25 ft. av Head39
GPM för vatten @ 30 ft. av Head39
GPM för vatten @ 40 ft. av Head39
GPM för vatten @ 5 ft. av Head39
GPM för vatten @ 50 ft. av Head39
GPM för vatten @ 60 ft. av Head38
GPM för vatten @ 70 ft. av Head36
GPM för vatten @ 80 ft. av Head33
GPM för vatten @ 90 ft. av Head29
Höjd19.5 "
Husets materialGjutjärn
HP2
Pumphjulsmaterial440 Stainless Steel
Max. Huvud185 Ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 F
Motorvarvtal3450
motortypCSCR
Off Point8 In.
På punkt15 In.
Fas1
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningSiC / DVL
Termisk skyddJa
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.28
Fartygets höjd (cm)56.64
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 150 ft of Head (11)
    • GPM för vatten @ 160 ft of Head (7)
    • GPM för vatten @ 170 ft of Head (4)
    • GPM för vatten @ 180 ft of Head (2)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
LIBERTY PUMPAR LSG202M Kvarnpump 2 HP 208 / 230V | AA2NUY 10V104 LSG202M5015Boll504950474330 406 kr
LIBERTY PUMPER LSG203M Kvarnpump 2 HP 208-230 Spänning | AB4EHC 1XGC6 LSG203M5010.6Övre och nedre boll504950474230 602 kr
LIBERTY PUMPER LSG204M Kvarnpump 2 HP 440-460 Spänning | AB4EHD 1XGC7 LSG204M505.3Övre och nedre boll504950474230 602 kr
LIBERTY PUMPAR PRG101A Kvarnpump Automatisk 115V | AB6JGH 21TN69 PRG101A3212Boll271544--19 047 kr
LIBERTY PUMPAR LSGX202A Kvarnpump 208-230V 15 A Ph 1 | AC3VML 2WMN7 LSGX202A3915Övre och nedre boll393939393841 026 kr
LIBERTY PUMPAR LSGX203M Kvarnpump 208-230V 10.6 A Ph 3 | AC3VMN 2WMN9 LSGX203M3910.6Övre och nedre boll393939393841 483 kr
LIBERTY PUMPER LSGX204M Kvarnpump 460-480 5.3 ampere Ph 3 | AC3VMP 2WMP1 LSGX204M395.3Övre och nedre boll393939393841 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS LSGX202M Grinder Pump 208-230V 15 Amps Ph 1
41 876 kr /enhet