LIBERTY PUMPS

Filter

Pumps

P372LE51/A2LSGX203MLSGX204MP382LE41P382LE51ADC-14445000LSG202A2448LSG202LOWPRO41LPLSGX202MP372LE52/A2

Vattensystem

HCV150HCV200

Pumps Filter

Hisspump med oljesensor

Designad för att alarmera och övervaka säker drift av transformatorvalv och hissbrunnar. Har en ström-till-panel-sladd och en plug-in-redo pumpsladd för att underlätta fjärrinstallationer och minska installationstiden. Ytterligare utrustad med ett fjärralarm med hjälpkontakter för att upprätta byggnadsautomation

Hisspumpar med oljesensor
Artikel (3)

Kvarnpumpar

Stålimpellerslippumpar med en maxhastighet på 3450 rpm och V Slice Cutter-teknik för att klippa avfall som trasor, servetter, våtservetter och blöjor till en fin slurry och pumpa den till septiktanken. Slampumpsystem och maceratorenheter finns också

  • Kvarnpumpar
  • Kvarnpumpar
  • Kvarnpumpar
  • Kvarnpumpar+9
LIBERTY PUMPS

Kvarnpumpar

Artikel (12)
  • Kvarnpumpsystem
  • Kvarnpumpsystem
  • Kvarnpumpsystem
  • Kvarnpumpsystem+4
LIBERTY PUMPS

Kvarnpumpsystem

Artikel (7)
Macerator-enhet 1/2 hk 115 volt 7.9 ampere
Punkt: AA2NVB
Artikelnummer : Uppstigning II-MUW
19 682 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Oljekontakt och larm

115 och 230 V oljesystem för säker pumpning och övervakning av hissbrunnar, transformatorvalv och applikationer där olja och vatten måste upptäckas. Aktiverar pumpen för att ta bort vatten från hissgropar och avbryter larmet vid höga vatten- / oljeförhållanden

Oljetektor (r) Pumpkontroll och larm 115v
Punkt: AC3VMH
Artikelnummer : OTC-115
52 838 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Oljetektor (r) Pumpkontroll och larm 230v
Punkt: AC3VMJ
Artikelnummer : OTC-230
47 641 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Sinkpumpsystem

Kompakta avloppspumpar kopplade till oljefyllda, hermetiskt slutna motorer för att avlägsna avloppsvatten från diskbänkar där gravitationsavloppsledningar inte är tillgängliga. Utrustad med termiskt överbelastningsskydd för säker drift och tillgänglig i 1/2 och 1/3 HP klassificeringar

Sänkbara pumpar

Sumppump Vattendriven 3/4 tum Npt
Punkt: AB4EHE
Artikelnummer : SJ10
5 952 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Sump Pump Tillbehör

Automatiska uppringningskontroller för att avge larm och meddelanden vid fel på pumppumpen och slå upp till 4 telefonnummer i följd; kan väggmonteras och levereras med en 9 V batteribackup. Sumppumpplattformar för att minska pumpstopp finns också

Automatisk uppringningskontroll
Punkt: AD7CNH
Artikelnummer : ADC-1
8 215 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Sumppumpplattform
LIBERTY PUMPS

Sumppumpplattform

Punkt: AE7GNL
Artikelnummer : 4445000
316 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Sump- / batteribackup-system

Designad för att stödja primärpumpar genom att ge extra skydd mot vattenskador eller föroreningar, i händelse av mekaniska fel eller strömavbrott. Kan användas upp till temperaturer på 140 grader F  

Sump / batteri Reservsystem 1/3 hk
Punkt: AA2NVJ
Artikelnummer : PC237-441
14 112 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Sump / batteri Reservsystem 1/2 hk
Punkt: AA2NVK
Artikelnummer : PC457-441
14 329 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Sump- / avloppspumpsystem

Brett utbud av Simplex-avloppssystem, uppblåsta toalettsystem och system för kryputrymme som är konstruerade för att ta bort fast avlopp från avloppet; där tyngdkraftssystem inte fungerar. Har QuickTree-teknik som ger tillgång till flottörbrytare och avfallshantering utan att störa VVS-enheten

  • Avloppssystem 1/2 Hk
  • Avloppssystem 1/2 Hk
LIBERTY PUMPS

Avloppssystem 1/2 Hk

Artikel (2)
Avloppspaket
LIBERTY PUMPS

Avloppspaket

Artikel (2)
Avloppssystem 4/10 Hk
LIBERTY PUMPS

Avloppssystem 4/10 Hk

Punkt: AE7KJB
Artikelnummer : LOWPRO41LP
26 105 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Avloppssystem 1/2 Hk
LIBERTY PUMPS

Avloppssystem 1/2 Hk

Punkt: AE7KJD
Artikelnummer : P372LE52 / A2
24 535 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Avloppssystem 4/10 Hk
LIBERTY PUMPS

Avloppssystem 4/10 Hk

Punkt: AE7KJE
Artikelnummer : P382LE41 / A2
19 765 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Krypgrundssystem 115v
LIBERTY PUMPS

Krypgrundssystem 115v

Artikel (2)

Om LIBERTY PUMPS

Liberty Pumps är en ledande tillverkare av pumpar och pumputrustning idealisk för applikationer inom grundvatten- och avloppsvattenrening. Liberty Pump-katalogen inkluderar sumppumpar, avloppspumpar, avloppspumpar, avloppspumpar, kvarnpumpar och kondensatpumpar. Den färdigmonterade kvarnpumpar från Liberty har den patenterade V-Slice-skärtekniken för förbättrad rivningsprestanda och är därför lämpliga för kommersiella och bostäder avloppsvattenapplikationer där fast hanteringskapacitet är avgörande. Dessa proppfria volutpumpar har en kraftig motor (6 till 15 A) som består av en rotoraxel av rostfritt stål, dubbla tätningar och kullager för att motstå hård industriell misshandel och minska friktionsförluster. För att skydda källaren eller krypgrunden från ett strömavbrott eller huvudpumpfel är märket förmonterat sumppumpar ger en automatisk manövermekanism och möjliggör enkel installation även där gravitationsavloppsledningar inte är tillgängliga. Dessa kraftiga pumpar kommer med en mekanisk flottörbrytare för pålitlig lågströmskontroll och erbjuds i tryckhastigheter från 20 till 100 psi vid en maximal temperatur på 130 grader Fahrenheit. Välj från ett brett utbud av dessa sumppumpar och andra företagsprodukter, såsom diskbänkspumpsystem, svängbackventiler, pumpkontrollboxar och automatiska uppringningskontroller på Raptor Supplies.