LIFT-ALL 10T110X8 Wire Mesh Sling, 8 ft Sling Length, 12000 lb Vertical Hitch Capacity | CR9KCY 38X462

LIFT-ALL 10T110X8 trådnätsrem, 8 ft sele längd, 12000 lb vertikal dragkapacitet

Finns i lager
Artikel: CR9KCY Modell: 10T110X8Korsreferens: 38X462

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 879 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSling av trådnät

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LIFT-ALL 14T Liftall 14T 1/4In fingerborg Heavy Duty | CR9JYY 23KU45 14T4SEK
LIFT-ALL 10T110X10 Trådnätsrem, 10 fot selelängd, 12000 lb Vertikal dragkapacitet | CR9JYZ 38X453 10T110X1015 747 kr
LIFT-ALL 10T210X10 Trådnätsrem, 10 fot selelängd, 12000 lb Vertikal dragkapacitet | CR9JZA 38X463 10T210X1014 104 kr
LIFT-ALL 12T210X10 Trådnätsrem, 10 fot sele längd, 14400 Lb Vertikal dragkapacitet | CR9JZB 38X483 12T210X1015 838 kr
LIFT-ALL 12T110X10 Trådnätsrem, 10 Ft Sling Längd, 14400 Lb Vertikal Hakkapacitet | CR9JZC 38X473 12T110X1015 811 kr
LIFT-ALL 2T110X10 Trådnätsrem, 10 fot sele längd, 2300 Lb vertikal dragkapacitet | CR9JZD 38X493 2T110X107 016 kr
LIFT-ALL 2T210X10 Trådnätsrem, 10 Ft Sling Längd, 2300 Lb Vertikal Hakkapacitet | CR9JZE 38X504 2T210X106 571 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL 10T110X8 trådnätsrem, 8 ft sele längd, 12000 lb vertikal dragkapacitet
11 879 kr /enhet