Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL 26422X15 Spännbandsspännare 15 fot x 3300 lb. | AH6XKW 36LG47

LIFT-ALL 26422X15 Spärrhake med fästrem 15 fot x 3300 lb.

Finns i lager
Artikel: AH6XKW Modell: 26422X15Korsreferens: 36LG47
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
693SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindbar rem
Justeringstypratchet
Body Materialpolyester
Brytstyrka10,000 lb.
FärgGul
Passande stilU-krok
HårdvarumaterialStål
Remlängd15ft.
Rembredd2"
Arbetsbelastningsgräns3300 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8765
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbetsbelastningsgränsJusteringstypBrytstyrkaFärgPassande stilArtikelRemlängdRembreddPris
LIFT-ALL 60105 Spännband Ratchet 10ft x 1 tum 700lb | AC9YMK 3LLJ4 60105700 lb.ratchet2100 lb.BlandadJ-krokBindbar rem10ft.1"424SEK
LIFT-ALL 20483 Fästband Ratchet 30ft x 3 tum 5000lb | AD2BPN 3MLU9 204835000 kgratchet15,000 lb.GulTriangelringLastrem30ft.3"2 390 kr
LIFT-ALL 26434X15 Spärrband med spännband 15 fot x 5000 lb. | AH6XKX 36LG48 26434X155000 kgratchet15,000 lb.GulEndlessBindbar rem15ft.4"2 150 kr
LIFT-ALL 60103X12 Spännbandsspärr 12 fot x 700 lb | AH6XKY 36LG52 60103X12700 lb.ratchet2100 lb.SvartPE öppen krokBindbar rem12ft.1"428SEK
LIFT-ALL 60108X12 Buntbandskamspänne 12 fot x 330 lb | AH6XKZ 36LG53 60108X12330 lb.Cam Spänne1000 lb.SvartEndlessBindbar rem12ft.1"277SEK
LIFT-ALL 60513X15 Spännbandsspärr 15 fot x 1600 lb. | AH6XLA 36LG54 60513X151600 lb.ratchet5000 lb.GulU-krokBindbar rem15ft.2"557SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL 26422X15 Spärrhake med fästrem 15 fot x 3300 lb.
693SEK /enhet