LIFT-ALL 34SOSW10X5 kedjesele Enkelben 35300 Lb 3/4 tum 5 fot | AC7XGD 38Y911

LIFT-ALL 34SOSW10X5 Kedjesling Enkelben 35300 Lb 3/4in 5 fot

Finns i lager
Artikel: AC7XGD Modell: 34SOSW10X5Korsref: 38Y911

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 233 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjesele
TillbehörstypAvlång länk och krok
Kedjestorlek3 / 4 "
FärgSvart, rött
FinishMålad
Grade100
Längd5ft.
MaterialStål
Antal kedjor1
Övergripande räckvidd5 ft.
Enkel kapacitet35300 lb.
Sling typSOS
Arbetsbelastningsgräns35,300 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod7315822000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKedjestorlekLängdÖvergripande räckviddArbetsbelastningsgränsPris
LIFT-ALL 58SOSW10X10 Chain Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 10 Feet | AC7XEH 38Y868 58SOSW10X105 / 8 "10ft.10 ft.22,600 lb.14 222 kr
LIFT-ALL 58SOSW10X12 kedjesele enkelben 22600 lb 5/8 tum 12 fot | AC7XEJ 38Y869 58SOSW10X125 / 8 "12ft.12 ft.22,600 lb.18 292 kr
LIFT-ALL 58SOSW10X14 Chain Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 14 Feet | AC7XEK 38Y870 58SOSW10X145 / 8 "14ft.14 ft.22,600 lb.16 699 kr
LIFT-ALL 58SOSW10X16 Chain Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 16 Feet | AC7XEL 38Y871 58SOSW10X165 / 8 "16ft.16 ft.22,600 lb.21 317 kr
LIFT-ALL 58SOSW10X18 Chain Sling Single Leg 22600 Lb 5 / 8in 18 Feet | AC7XEM 38Y872 58SOSW10X185 / 8 "18ft.18 ft.22,600 lb.23 141 kr
LIFT-ALL 58SOSW10X20 Kedjesele Single Ben 22600 Lb 5/8in 20 Feet | AC7XEN 38Y873 58SOSW10X205 / 8 "20ft.20 ft.22,600 lb.26 464 kr
LIFT-ALL 58SOSW10X5 Kedjesele Single Ben 22600 Lb 5/8in 5 Feet | AC7XEP 38Y874 58SOSW10X55 / 8 "5ft.5 ft.22,600 lb.11 351 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL 34SOSW10X5 Kedjesling Enkelben 35300 Lb 3/4in 5 fot
18 233 kr /enhet