Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL DOSEE1801TFX3 Webbsling krok Öga och öga 3 fötter | AF4DBN 8RKT1

LIFT-ALL DOSEE1801TFX3 Web Sling Krok Eye And Eye 3 fot

Finns i lager
Artikel: AF4DBN Modell: DOSEE1801TFX3Korsreferens: 8RKT1
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
3 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTygslinga
Kapacitet för korgkoppling3200 lb.
Choker Hitch Kapacitet2700 lb.
FärgSilver
Längd3ft.
MaterialTuff-Edge
Antal lager1
Sling BetygDOS
Sling typDubbel ben avlång krok
Temp. Räckvidd-50 grader till 200 grader F.
Vertikal dragkapacitet3200 lb.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningSLITSTARK
Bredd1"
Garnbeläggninglatex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.13
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetLängdVertikal dragkapacitetBreddPris
LIFT-ALL DOSEE1802TFX6 Webbsling Dubbel avlång krok 6 fot | AF4QYZ 9GD21 DOSEE1802TFX66,400 Ibs5100 lb.6"6000 lb.2"5 166 kr
LIFT-ALL DOSEE1801TFX6 Webbsling Dubbel avlång lyftkrok 6 fot | AF4RWB 9HV34 DOSEE1801TFX63200 lb.2700 lb.6"3200 lb.1"3 413 kr
LIFT-ALL DOSEE1802TFX3 Webbslinga Dubbel avlång lyftkrok 3 fot | AF4ZJD 9RZ35 DOSEE1802TFX36400 lb.5100 lb.3ft.6000 lb.2"4 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL DOSEE1801TFX3 Web Sling Krok Eye And Eye 3 fot
3 083 kr /enhet