VESTIL G8-seriens strukturella rackskydd


Filter
Tillbehörstyp: Skruva på , Kanalstorlek: 8" , Kanaltjocklek: 0.22 " , Färg: Gul , Material: Stål , Monteringshål Storlek: 7 / 8 " , Monteringsplattans djup: 6" , Monteringsplattans tjocklek: 1 / 4 " , Monteringsplattans bredd: 10 1 / 16 " , Paketstorlek: 1 , Bredd: 10 1 / 16 "
StilModellDjupHöjdArtikelAnvändbar längdPris (ex moms)
A
G8-12
6"12.25 "Pallställsskydd3 11 / 16 "987 SEK
B
G8-18
6"18.25 "Pallställsskydd3 11 / 16 "1 314 SEK
C
G8-24
6"24.25 "Pallställsskydd3 11 / 16 "1 457 SEK
D
G8-36
6"36.25 "Pallställsskydd3 11 / 16 "2 005 SEK
E
G8-36-B
7.8125 "36.25 "Pallställsskydd med stötfångare2 11 / 16 "3 087 SEK
F
G8-12-B
7.8125 "12.25 "Pallställsskydd med stötfångare2 11 / 16 "1 426 SEK
G
G8-18-B
7.8125 "18.25 "Pallställsskydd med stötfångare2 11 / 16 "1 910 SEK
H
G8-24-B
7.8125 "24.25 "Pallställsskydd med stötfångare2 11 / 16 "2 335 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?