Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL EE2604DTX15 Sling Eye and Eye L15ft 8600lb W4in | AC7UQW 38V587

LIFT-ALL EE2604DTX15 Web Sling Eye And Eye L15ft 8600lb W4in

Finns i lager
Artikel: AC7UQW Modell: EE2604DTX15Korsreferens: 38V587

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling17,200 lb.
Choker Hitch Kapacitet6900 lb.
FärgGul
Ögonlängd12 "
Längd15ft.
Materialpolyester
Antal lager2
Sling BetygTyp 4
Sling typTwisted Eye and Eye
Temp. Räckvidd200 grader F
Vertikal dragkapacitet8600 lb.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningLätta
Bredd4"
Garnbeläggninglatex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod6307909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSling typKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetVertikal dragkapacitetWebbklassningBreddFärgÖgonlängdPris
LIFT-ALL EE2801TTX10 Webbsling Öga och öga L10ft 3200lb W1in | AC7PHE 38T272 EE2801TTX10Twisted Eye and Eye6400 lb.2500 lb.3200 lb.SLITSTARK1"Silver8.5 "541SEK
LIFT-ALL EE2801TTX11 Webbslinga Öga Och Öga L11ft 3200lb W1in | AC7PHF 38T273 EE2801TTX11Twisted Eye and Eye6400 lb.2500 lb.3200 lb.SLITSTARK1"Silver8.5 "622SEK
LIFT-ALL EE2801TTX12 Webbsling Eye and Eye L12ft 3200lb W1in | AC7PHG 38T274 EE2801TTX12Twisted Eye and Eye6400 lb.2500 lb.3200 lb.SLITSTARK1"Silver8.5 "559SEK
LIFT-ALL EE2801TTX13 Sling Eye and Eye L13ft 3200lb W1in | AC7PHH 38T275 EE2801TTX13Twisted Eye and Eye6400 lb.2500 lb.3200 lb.SLITSTARK1"Silver8.5 "702SEK
LIFT-ALL EE2801TTX14 Web Sling Eye And Eye, 14 fot Längd, 3200 Lbs Kapacitet, 1 Inch Bredd, Silver, Polyester | AC7PHJ 38T276 EE2801TTX14Twisted Eye and Eye6400 lb.2500 lb.3200 lb.SLITSTARK1"Silver8.5 "713SEK
LIFT-ALL EE2801TTX15 Webbslinga Öga och öga L15ft 3200lb W1in | AC7PHK 38T277 EE2801TTX15Twisted Eye and Eye6400 lb.2500 lb.3200 lb.SLITSTARK1"Silver8.5 "783SEK
LIFT-ALL EE2801TTX16 Webbslinga Öga och öga L16ft 3200lb W1in | AC7PHL 38T278 EE2801TTX16Twisted Eye and Eye6400 lb.2500 lb.3200 lb.SLITSTARK1"Silver8.5 "709SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL EE2604DTX15 Web Sling Eye And Eye L15ft 8600lb W4in
1 388 kr /enhet