Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL EE60X20 ögla runt ögla 20 fot Längd 5300 lb Kapacitet | AC7XXB 38Z256

LIFT-ALL EE60X20 Roundsling Eye Eye 20 fot Längd 5300 Lb Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AC7XXB Modell: EE60X20Korsreferens: 38Z256
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
2 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRunt sele
Kapacitet för korgkoppling10,600 lb.
Choker Hitch Kapacitet4200 lb.
Färg kodGrön
Diameter7 / 8 "
Ögonlängd10 "
Längd20ft.
MaterialPolyester / nylon
Sling typÖga och öga
Temp. Räckvidd-60 till 200 grader F
Vertikal dragkapacitet5300 lb.
Bredd under belastning2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.24
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetVertikal dragkapacitetBredd under belastningFärg kodDiameterÖgonlängdPris
LIFT-ALL EE30X4 Round Sling Eye and Eye 4 Feet 2600 Lb. | AC3DRG 2RU65 EE30X4-50 till 200 grader F5,200 Ibs2100 lb.2600 lb.2.25 "Purple7 / 16 "10 "536SEK
LIFT-ALL EE30X6 Slingöga och öga 6 fot 2600 Lb. | AC3DRH 2RU66 EE30X6-50 till 200 grader F5,200 Ibs2100 lb.2600 lb.2.25 "Purple7 / 16 "10 "721SEK
LIFT-ALL EE60X4 Sling Eye and Eye 4 Feet 5300 Lb. | AC3DRJ 2RU67 EE60X4-50 till 200 grader F10,600 Ibs4200 lb.5300 lb.2.5 "Grön5 / 8 "10 "632SEK
LIFT-ALL EE60X6 Slingöga och ögon 6 fot 5300 Lb. | AC3DRK 2RU68 EE60X6-50 till 200 grader F10,600 Ibs4200 lb.5300 lb.2.5 "Grön5 / 8 "10 "1 022 kr
LIFT-ALL EE90X4 Round Sling Eye And Eye 4 Fötter 8400 Lb. | AC3DRL 2RU69 EE90X4-50 till 200 grader F16,800 Ibs6700 lb.8400 lb.2.5 "Gul3 / 4 "12 "725SEK
LIFT-ALL EE90X6 Round Sling Eye and Eye 6 Fötter 8400 Lb. | AC3DRM 2RU70 EE90X6-50 till 200 grader F16,800 Ibs6700 lb.8400 lb.2.5 "Gul3 / 4 "12 "1 054 kr
LIFT-ALL EE120X10 Roundsling Eye Eye 10ft L 10600 Lb Kapacitet | AC7XRU 38Z156 EE120X10-60 till 200 grader F21,200 lb.8500 lb.10,600 lb.3.5 "Tan1.125 "12 "1 997 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL EE60X20 Roundsling Eye Eye 20 fot Längd 5300 Lb Kapacitet
2 710 kr /enhet