LIFT-ALL EN2804TX18 Sling Endless L18ft 20700lb W4in | AC7PRX 38T474

LIFT-ALL EN2804TX18 Web Sling Endless L18ft 20700lb W4in

Finns i lager
Artikel: AC7PRX Modell: EN2804TX18Korsreferens: 38T474

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 440 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling41,400 lb.
Choker Hitch Kapacitet16,500 lb.
FärgSilver
Längd18ft.
MaterialTuff-Edge
Antal lager2
Sling BetygTyp 5
Sling typEndless
Temp. Räckvidd200 grader F
Vertikal dragkapacitet20,700 lb.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningSLITSTARK
Bredd4"
Garnbeläggninglatex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.235
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod6307909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikal dragkapacitetKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetWebbklassningBreddFärgLängdMaterialPris
LIFT-ALL EN1801TX6 Sling ändlös 6 fot Längd 3200 Lb Kapacitet | AA8TVG 1A595 EN1801TX63200 lb.6400 lb.2500 lb.SLITSTARK1"Silver6"Tuff-Edge375SEK
LIFT-ALL EN1802TX6 Sling ändlös 6 fot Längd 6400 Lb Kapacitet | AA8TVH 1A596 EN1802TX66400 lb.12,800 Ibs5000 lb.SLITSTARK2"Silver6"Tuff-Edge570SEK
LIFT-ALL EN1601DX3 Sling ändlös 3 fot Längd 4800 Lb Kapacitet | AC3DTE 2RU86 EN1601DX32400 lb.4,800 Ibs1900 lb.Lätta1"Gul3ft.polyester160SEK
LIFT-ALL EN1801TX3 Sling ändlös 3 fot Längd 3200 Lb Kapacitet | AC3DXU 2RV10 EN1801TX33200 lb.6,400 Ibs2500 lb.SLITSTARK1"Silver3ft.Tuff-Edge242SEK
LIFT-ALL EN1101NX3 Webbsling Endless L3ft 2000lb W1in | AC7NFL 38R697 EN1101NX32000 lb.4,000 Ibs1600 lb.SLITSTARK1"Gul3ft.Nylon391SEK
LIFT-ALL EN1101NX6 Webbsling Endless L6ft 2000lb W1in | AC7NFM 38R698 EN1101NX62000 lb.4,000 Ibs1600 lb.SLITSTARK1"Gul6"Nylon568SEK
LIFT-ALL EN1102NX4 Webbsling Ändlös L4ft 4000lb W2in | AC7NFN 38R699 EN1102NX44000 lb.8000 lb.3200 lb.SLITSTARK2"Gul4ft.Nylon727SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL EN2804TX18 Web Sling Endless L18ft 20700lb W4in
5 440 kr /enhet