Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL UU1603DX7 Webbsling Stål Unilink L7ft 3600lb W3in | AC7PDJ 38T183

LIFT-ALL UU1603DX7 Web Sling Stål Unilink L7ft 3600lb W3in

Finns i lager
Artikel: AC7PDJ Modell: UU1603DX7Korsreferens: 38T183

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling7200 lb.
Choker Hitch Kapacitet2900 lb.
FärgGul
Längd7ft.
Materialpolyester
Antal lager1
Sling BetygSkriv U
Sling typUnilink (stål)
Temp. Räckvidd200 grader F
Vertikal dragkapacitet3600 lb.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningLätta
Bredd3"
Garnbeläggninglatex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod6307909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetVertikal dragkapacitetWebbklassningBreddFärgLängdPris
LIFT-ALL UU1802NX10 Webbsling Stål Unilink L10ft 3200lb W2in | AC7NLW 38R823 UU1802NX10200 grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.SLITSTARK2"Gul10ft.2 416 kr
LIFT-ALL UU1802NX11 webbsling stål Unilink L11ft 3200lb W2in | AC7NLX 38R824 UU1802NX11200 grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.SLITSTARK2"Gul11ft.2 497 kr
LIFT-ALL UU1802NX12 Webbslinga Stål Unilink L12ft 3200lb W2in | AC7NLY 38R825 UU1802NX12200 grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.SLITSTARK2"Gul12ft.2 579 kr
LIFT-ALL UU1802NX13 Webbsling Stål Unilink L13ft 3200lb W2in | AC7NLZ 38R826 UU1802NX13200 grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.SLITSTARK2"Gul13ft.2 660 kr
LIFT-ALL UU1802NX14 Webbsling stål Unilink L14ft 3200lb W2in | AC7NMA 38R827 UU1802NX14200 grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.SLITSTARK2"Gul14ft.2 743 kr
LIFT-ALL UU1802NX15 Webbsling Stål Unilink L15ft 3200lb W2in | AC7NMB 38R828 UU1802NX15200 grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.SLITSTARK2"Gul15ft.2 824 kr
LIFT-ALL UU1802NX16 webbsling stål Unilink L16ft 3200lb W2in | AC7NMC 38R829 UU1802NX16200 grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.SLITSTARK2"Gul16ft.2 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL UU1603DX7 Web Sling Stål Unilink L7ft 3600lb W3in
3 327 kr /enhet