LYFTPRODUKTER LPECTT-40-45 elektrohydraulisk kakel, 4000 kg kapacitet, 48 x 60 tum max. Plattformsstorlek | CE8ZDV

LIFT PRODUCTS LPECTT-40-45 Elektrohydraulisk tilter, 4000 pund kapacitet, 48 x 60 tum Max. Plattformsstorlek

Artikel: CE8ZDV Modell: LPECTT-40-45
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pallkakelare
Basstorlek22.5 "x 48"
Kapacitet4000 Ibs
Max. Höjd24.375 "
Maximal plattformsstorlek48 "x 60"
Min. Höjd10 "
Vinklande vinkel45 grader

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPris
LYFTPRODUKTER LPECTL-20-45 Elektrohydraulisk kakel, 2000 kg kapacitet, 48 x 60 tum max. Plattformsstorlek | CE8ZDU LPECTL-20-452000 Ibs-
RFQ
LYFTPRODUKTER LPECTT-60-45 Elektrohydraulisk kakel, 6000 kg kapacitet, 48 x 60 tum max. Plattformsstorlek | CE8ZDW LPECTT-60-456000 Ibs-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT PRODUCTS LPECTT-40-45 Elektrohydraulisk tilter, 4000 pund kapacitet, 48 x 60 tum Max. Plattformsstorlek