Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIGHTOLIER CR10R30940UW Icke-dimbar LED, ljus eftermonteringssats, 1500/2000/3000 lumen, 120 till 277 V, 40 W | CE9UPT 55MR20

LIGHTOLIER CR10R30940UW Ej dimbar LED, Light Retrofit Kit, 1500/2000/3000 Lumen, 120 till 277 V, 40 W

Finns i lager
Artikel: CE9UPT Modell: CR10R30940UWKorsreferens: 55MR20
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
690SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED kan tända eftermonteringssats
CRI90
Dimbar / ej dimbarIcke Dimbar
Lumens1500/2000/3000
Lumen per Watt83.8
nominell storlek10 "
UttagstypIntegrerad LED
Temp. Räckvidd4 Deg till 104 Deg F
TrimfärgWhite
Spänning120 till 277
Watt40
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUttagstypDimbar / ej dimbarHöjdTemp. RäckviddSpänningWattBreddLED-ersättning förPris
LIGHTOLIER CR4R10940UW LED Can Light Retrofit Kit, storlek 4 tum, lumen 500/750/1000, 120 till 277 V, 13 W | CE9YLZ 55MR15 CR4R10940UWIntegrerad LEDIcke Dimbar-4 Deg till 104 Deg F120 till 277134"-402SEK
LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, dimbar, 6 tums nominell storlek, 19.1W | CH6NTJ 60TZ60 CR6RLMCCTStrömmatningsledningardimbar5 4 / 5 "-20 till 40 grader C120-277V AC19.1W5 4 / 5 "2X26W CFL938SEK
LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, dimbar, 8 tums nominell storlek, 25.7W | CH6NTK 60TZ61 CR8RLMCCTStrömmatningsledningardimbar7 11 / 25 "-20 till 40 grader C120-277V AC25.7W7 11 / 25 "2X32W CFL1 242 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIGHTOLIER CR10R30940UW Ej dimbar LED, Light Retrofit Kit, 1500/2000/3000 Lumen, 120 till 277 V, 40 W
690SEK /enhet