Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, dimbar, 8 tums nominell storlek, 25.7W | CH6NTK 60TZ61

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, dimbar, 8 tums nominell storlek, 25.7W

Finns i lager
Artikel: CH6NTK Modell: CR8RLMCCTKorsreferens: 60TZ61
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
1 242 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED kan tända eftermonteringssats
Färg Temp.3000K, 3500K, 4000K
Dimbar / ej dimbardimbar
Höjd7 11 / 25 "
LED-ersättning för2X32W CFL
Längd10 13 / 50 "
Lumen per Watt88.8 lm / W
nominell storlek8"
Rated Life50000 hrs.
UttagstypStrömmatningsledningar
Temp. Räckvidd-20 till 40 grader C
Spänning120-277V AC
Garanti5 år.
Watt25.7W
Bredd7 11 / 25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellUttagstypDimbar / ej dimbarHöjdTemp. RäckviddSpänningWattBreddLED-ersättning förPris
LIGHTOLIER CR10R30940UW Icke-dimbar LED, ljus eftermonteringssats, 1500/2000/3000 lumen, 120 till 277 V, 40 W | CE9UPT 55MR20 CR10R30940UWIntegrerad LEDIcke Dimbar-4 Deg till 104 Deg F120 till 2774010 "-690SEK
LIGHTOLIER CR4R10940UW LED Can Light Retrofit Kit, storlek 4 tum, lumen 500/750/1000, 120 till 277 V, 13 W | CE9YLZ 55MR15 CR4R10940UWIntegrerad LEDIcke Dimbar-4 Deg till 104 Deg F120 till 277134"-402SEK
LIGHTOLIER CR6RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, dimbar, 6 tums nominell storlek, 19.1W | CH6NTJ 60TZ60 CR6RLMCCTStrömmatningsledningardimbar5 4 / 5 "-20 till 40 grader C120-277V AC19.1W5 4 / 5 "2X26W CFL938SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit, dimbar, 8 tums nominell storlek, 25.7W
1 242 kr /enhet