LIGHTOLIER SD5R079301W LED Dekorativ armatur, LED, 5-7/16 tum Nominell längd | CE9YLX 55MR23

LIGHTOLIER SD5R079301W LED dekorativ armatur, LED, 5-7/16 tum nominell längd

Artikel: CE9YLX Modell: SD5R079301WKorsreferens: 55MR23

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDekorativ armatur
Lumens700
Lumen per Watt69.4
Nominell höjd1"
Nominell längd5 7 / 16 "
Nominell bredd5 5 / 8 "
Antal ljusstänger1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLumensLumen per WattNominell breddPris
LIGHTOLIER SD7R099301W LED Dekorativ armatur, LED, 7-1/8 tums nominell längd, 7-1/8 tums nominell bredd | CE9YLW 55MR24 SD7R099301W100073.57 1 / 8 "-
RFQ
LIGHTOLIER S5R830K7 Lågprofil LED Slim Downlight, 5 tums nominell storlek, 3000K, 650 lm, 10 W Max armatur | CN2RLR SD5R079301W / 55MR23 S5R830K7---1 056 kr
LIGHTOLIER SD7R10ESCT1W Rund LED-yta, valbar montering | CN2RLT SD7R099301W / 55MR24 SD7R10ESCT1W---589SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIGHTOLIER SD5R079301W LED dekorativ armatur, LED, 5-7/16 tum nominell längd