LINCOLN ELEKTRISK K1845-1 DC Tig-svetsare 5-160 A 115/230 V 1 Ph | AE4EQH 5JPJ9

LINCOLN ELECTRIC K1845-1 Dc Tig Welder 5-160 A 115/230 V 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AE4EQH Modell: K1845-1Korsreferens: 5JPJ9

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 874 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTIG-svetsare
Duty Cycle100%
Hz50/60
Inspänning115/230
OCV48
Utmatningsområde5 till 160 ampere
Övergripande djup17 "
Totala höjden13 "
Total bredd8"
Fas1
Nominell utgång90A / 13.6V / 100%
Vikt24 lb.
Svetsat materialMjukt stål, rostfritt stål
SvetsprocesserTIG, Pulsad TIG, Stick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.9445
Fartygets höjd (cm)35.05
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8515310000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleHzInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddViktPris
LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Tig Svetsare Precision Tig 5-230a 460v | AA4AKD 12C076 K2533-290A / 23.4V / 100%60 Hz460V25.6 "20.7 "14.5 "192 lb.78 660 kr
LINCOLN ELECTRIC K4340-1 TIG-svetsare, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, Endast strömkälla, 150 A | CR9MFU 61UY16 K4340-1-------87 819 kr
LINCOLN ELECTRIC K4342-1 TIG-svetsare, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, TIG-paket med fotkontroll & vattenkylare, 150 A | CR9MFV 61UY17 K4342-1-------159 601 kr
LINCOLN ELECTRIC K3946-2 TIG-svetsare, Aspect 375 AC/DC, AC/DC, TIG-paket med fotkontroll & vattenkylare, 375 A | CR9MFW 61UY04 K3946-2-------227 122 kr
LINCOLN ELECTRIC K2606-1 TIG Svetsare, Invertec V155-S, DC, Stick/TIG Pack, 155 A | CR9MFX 49JR57 K2606-1-------42 505 kr
LINCOLN ELECTRIC K5126-1 TIG Svetsare, Square Wave TIG 200, AC/DC, Stick/TIG Pack med Fotkontroll, 200 A | CR9MFY 54RY17 K5126-1-------45 026 kr
LINCOLN ELECTRIC K4346-1 TIG-svetsare, Aspect 230 DC, DC, Endast strömkälla, 150 A | CR9MFZ 61UY18 K4346-1-------73 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1845-1 Dc Tig Welder 5-160 A 115/230 V 1 Ph
48 874 kr /enhet