LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Tig Svetsare Precision Tig 5-230a 460v | AA4AKD 12C076

LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Tig Svetsare Precision Tig 5-230a 460v

Finns i lager
Artikel: AA4AKD Modell: K2533-2Korsreferens: 12C076

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78 660 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTIG-svetsare
Förstärkare AC5-230
Duty Cycle90A / 23.4V / 100%
Hz60 Hz
Ingång208/230/1/60 ampere
Inspänning460V
OCV75V
Utmatningsområde5 till 230 ampere
Övergripande djup25.6 "
Totala höjden20.7 "
Total bredd14.5 "
Fas1
Nominell utgång90A
Vikt192 lb.
Svetsat materialMilt stål, rostfritt stål och aluminium
SvetsprocesserTIG, stick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90.9
Fartygets höjd (cm)65.56
Fartygets längd (cm)83.52
Fartygets bredd (cm)41.28
HS-kod8515310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleHzInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddViktPris
LINCOLN ELEKTRISK K1845-1 DC Tig-svetsare 5-160 A 115/230 V 1 Ph | AE4EQH 5JPJ9 K1845-1100%50/60115/23017 "13 "8"24 lb.48 874 kr
LINCOLN ELECTRIC K4340-1 TIG-svetsare, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, Endast strömkälla, 150 A | CR9MFU 61UY16 K4340-1-------87 819 kr
LINCOLN ELECTRIC K4342-1 TIG-svetsare, Aspect 230 AC/DC, AC/DC, TIG-paket med fotkontroll & vattenkylare, 150 A | CR9MFV 61UY17 K4342-1-------159 601 kr
LINCOLN ELECTRIC K3946-2 TIG-svetsare, Aspect 375 AC/DC, AC/DC, TIG-paket med fotkontroll & vattenkylare, 375 A | CR9MFW 61UY04 K3946-2-------227 122 kr
LINCOLN ELECTRIC K2606-1 TIG Svetsare, Invertec V155-S, DC, Stick/TIG Pack, 155 A | CR9MFX 49JR57 K2606-1-------42 505 kr
LINCOLN ELECTRIC K5126-1 TIG Svetsare, Square Wave TIG 200, AC/DC, Stick/TIG Pack med Fotkontroll, 200 A | CR9MFY 54RY17 K5126-1-------45 026 kr
LINCOLN ELECTRIC K4346-1 TIG-svetsare, Aspect 230 DC, DC, Endast strömkälla, 150 A | CR9MFZ 61UY18 K4346-1-------73 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2533-2 Tig Svetsare Precision Tig 5-230a 460v
78 660 kr /enhet