LINCOLN 2524 Oljepumpöverföringssystem Luftdrivet | AB9KQM 2DPL5

LINCOLN 2524 oljepumpsöverföringssystem Luftdrivet

Finns i lager
Artikel: AB9KQM Modell: 2524Korsreferens: 2DPL5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljepumpöverföringssystem
Luftintag1/4 NPT
Luftmotorstorlek2.5 In.
Förbrukning @ 100 PSICFM 14
Behållarstorlek55 gal.
Inloppstråd för vätska (in.)1 NPT
Max. Luftinlopp (PSI)200
Max. Produktion6 gpm
Min. Luftintagstryck40
Uns per stroke2.08
Utloppstryck max. (PSI)1000
Utloppsstorlek1 / 2 "NPT
Pumpförhållande5:1
TypFlygdriven
Arbetsflöde Max. (GPM)6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)37.59
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod8424890000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Lincoln 2524 oljepumpsöverföringssystem använder en luftdriven mekanism för att överföra olja från behållare, fat och väskor.

Funktioner:

  • Den har en Buna-N-tätning för att hålla föroreningar ute och skydda interna komponenter från skador.
  • Denna självsugande pump är kompatibel med automatväxellådsolja, hydrauloljor (petroleum/syntetisk) och motorolja.
  • Den inkluderar en armbåge för att ändra vätskeriktningen och har utloppsslangar för effektiv överföring av vätskor från cylindern till andra behållare. Den har också ett pumplock för att ge styvhet och bibehålla en stabil position på trumman.
  • Den levereras med ett påfyllningsuttag för att eliminera spill, smuts och luftfickor medan du fyller på olja i en behållare.
  • Den passar i fat med en lastkapacitet på 55 gallons (208 liter).

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är användningen av en ljuddämpare?

A. En ljuddämpare används för att skingra de höga ljud som skapas av pumpens rörliga delar.

F. Vad är en fjäderlös luftmotor?

A. En fjäderlös motorkonstruktion förhindrar för tidigt pumphaveri på grund av fjäderutmattning.

F. Vad är fördelen med en kulbackventil?

A. En kulbackventil använder en sfärisk kula som rör sig uppåt/nedåt för att tillåta flöde i en riktning och tätar även öppningen för att stoppa omvänt flöde.

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagBehållarstorlekUtloppsstorlekTypPris
LINCOLN 2424 Oljepumpöverföringssystem Luftdrivet | AB9KQJ 2DPL2 24241/4 NPT55 gal.1 / 2 "NPTFlygdriven32 934 kr
LINCOLN 2437 Oljepumpöverföringssystem Luftdriven | AB9KQK 2DPL3 24371/4 NPT16 gal.1 / 2 "NPTFlygdriven30 187 kr
LINCOLN 284168 Oljepumpöverföringssystem Luftdrivet | AB9KQL 2DPL4 2841681/4 NPT250/275 gal.1 / 2 "NPTFlygdriven24 968 kr
LINCOLN 2537 Oljepumpöverföringssystem Luftdriven | AB9KQN 2DPL8 25371/4 NPT16 gal.1 / 2 "NPTFlygdriven30 617 kr
LINCOLN 1901 Oljepumpöverföringssystem Luftdrivet | AB9KQP 2DPL9 19011/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTFlygdriven109 011 kr
LINCOLN 1952 Oljepumpöverföringssystem Luftdrivet | AB9KQQ 2DPN1 19521/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTFlygdriven110 059 kr
LINCOLN 1914 Oljepumpöverföringssystem Luftdrivet | AB9KQR 2DPN2 19141/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTFlygdriven110 447 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN 2524 oljepumpsöverföringssystem Luftdrivet
30 325 kr /enhet