LINCOLN 284168 Oljepumpöverföringssystem Luftdrivet | AB9KQL 2DPL4

LINCOLN 284168 oljepumpsöverföringssystem Luftdrivet

Finns i lager
Artikel: AB9KQL Modell: 284168Korsreferens: 2DPL4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljepumpöverföringssystem
Luftintag1/4 NPT
Luftmotorstorlek2 In.
Förbrukning @ 100 PSICFM 11
Behållarstorlek250/275 gal.
Inloppstråd för vätska (in.)1 NPT
Max. Luftinlopp (PSI)200
Max. Produktion6 gpm
Min. Luftintagstryck40
Uns per stroke2.08
Utloppstryck max. (PSI)600
Utloppsstorlek1 / 2 "NPT
Pumpförhållande3:1
TypFlygdriven
Arbetsflöde Max. (GPM)6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)37.85
Fartygets längd (cm)127.51
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8424890000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Pump för flera uttag (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagBehållarstorlekUtloppsstorlekTypPris
LINCOLN 2424 Oljepumpöverföringssystem Luftdrivet | AB9KQJ 2DPL2 24241/4 NPT55 gal.1 / 2 "NPTFlygdriven32 934 kr
LINCOLN 2437 Oljepumpöverföringssystem Luftdriven | AB9KQK 2DPL3 24371/4 NPT16 gal.1 / 2 "NPTFlygdriven30 187 kr
LINCOLN 2524 Oljepumpöverföringssystem Luftdrivet | AB9KQM 2DPL5 25241/4 NPT55 gal.1 / 2 "NPTFlygdriven30 325 kr
LINCOLN 2537 Oljepumpöverföringssystem Luftdriven | AB9KQN 2DPL8 25371/4 NPT16 gal.1 / 2 "NPTFlygdriven30 617 kr
LINCOLN 1901 Oljepumpöverföringssystem Luftdrivet | AB9KQP 2DPL9 19011/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTFlygdriven109 011 kr
LINCOLN 1952 Oljepumpöverföringssystem Luftdrivet | AB9KQQ 2DPN1 19521/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTFlygdriven110 059 kr
LINCOLN 1914 Oljepumpöverföringssystem Luftdrivet | AB9KQR 2DPN2 19141/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTFlygdriven110 447 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN 284168 oljepumpsöverföringssystem Luftdrivet
24 968 kr /enhet