Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LINCOLN 5845 Fettskopplare 1/8 tum Npt 7500 Psi | AF2VBU 6Y904

LINCOLN 5845 Fettpistolkoppling 1/8 tum Npt 7500 Psi

Finns i lager
Artikel: AF2VBU Modell: 5845Korsref: 6Y904
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
278SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFettkoppling
förbindelse1/8 "FNPT
Monteringsänd (in.)1/8 NPT
Inlopp1 / 8 "NPT
Max. Tryck7500 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN 5845 Fettpistolkoppling 1/8 tum Npt 7500 Psi
278SEK /enhet