Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LINCOLN G401 fettpumpsystem 30 till 55 gallon trumma | AE4BRJ 5JC29

LINCOLN G401 fettpumpsystem 30 till 55 gallon fat

Finns i lager
Artikel: AE4BRJ Modell: G401Korsreferens: 5JC29

Få det Maj 15, Onsdag
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
755SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljepump
Produktion10 oz. per stroke

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3175
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)51.05
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

Lincoln G401 fettpump är idealisk för överföring av petroleumbaserade, icke-korrosiva vätskor, såsom motoroljor, hydrauloljor, motorkylvätska, fotogen och diesel.

Funktioner:

  • Den böjda metallpipen på pumpen har gängor för att passa alla trädgårdsslangar, vilket möjliggör en bekväm slangförlängning.
  • Den har en kolv och tätningar gjorda av polypropen, vilket säkerställer hög böjhållfasthet och fuktbeständighet.
  • Denna Lincoln oljepump är utrustad med en adapter gjord av gjutjärn för att ge hög kompressionshållfasthet.
  • Den här spakpumpen passar i fat på 16 till 55 gal.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är det maximala flödet för denna Lincoln G401 fettpump?

A. Den här spakpumpen har en flödeshastighet på 10 oz per slag.

F. Vilken är den maximala vätsketemperaturen för fettpumpen Lincoln G401?

S. Den tål vätsketemperaturer upp till 250 grader F.

F. Vilken är den maximala viskositeten för kompatibla vätskor i denna pump?

A. Kompatibla vätskor ger viskositeter upp till SAE140.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN G401 fettpumpsystem 30 till 55 gallon fat
755SEK /enhet