ALTRONIX Strömförsörjning utomhus, med djup på 5.593 tum


Filter
Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 5.593 , Kapslingshöjd (in.): 13-5/16 , Kapslingsbredd (in.): 11-5/16 , Material: Förstärkt polyesterfiber , Underkategori: Strömförsörjning / laddare , Typ: Utomhus
StilModellingångs~~POS=TRUNCInspänningArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris (ex moms)
A
WAYPOINT307A
60 Hz277 VACAC utomhusströmförsörjning224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, Båda 24 VAC och 28 VAC får inte överstiga 10A24 VAC eller 28 VAC6 343 SEK
B
WAYPOINT5
115 VAC vid 60 Hz, 230 VAC vid 50 Hz115 VAC eller 230 VACDC Utomhusladdare112 VDC eller 24 VDC @ 4A12 VDC eller 24 VDC4 831 SEK

Strömförsörjning utomhus, med djup på 5.593 tum

Altronix WayPoint-nätaggregat för utomhusbruk tillhandahåller spänningar fördelade via två, klass 2-klassade, PTC-skyddade, effektbegränsade utgångar till elvärmare, CCTV-kameror och andra videotillbehör. De har glasfiberförstärkt polyesterkonstruktion för att minska miljöpåverkan och har individuella LED-indikatorer för effektutgång för korrekt punkt-till-punkt-funktion. Dessa nätaggregat är dessutom utrustade med upplysta huvudströmbrytare för att överföra belastningen och finns i 24VDC och 28VAC spänningsutgångar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?