LIQUATITE ABR-12x100 rörmetall 3/4 tum | AE7HEG 5YH64

LIQUATITE ABR-12x100 rörledning metall 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE7HEG Modell: ABR-12x100Korsreferens: 5YH64

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 959 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel ledning
Böj Radius4"
Ledningsstorlek3 / 4 "
Inuti Dia.0.812 "
Längd100ft.
MaterialAluminium
Utanför Dia.1.105 "
TypMinskad vägg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.075
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8307106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.LängdMaterialUtanför Dia.Pris
LIQUATITE BR-12x50 rörmetall 3/4 tum | AD8DKL 4JC52 BR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ft.Galvaniserat stål1.105 "1 765 kr
LIQUATITE BR-13x50 Conduit Metal 1 In | AD8DKM 4JC53 BR-13x505"1"1.000 "50ft.Galvaniserat stål1.38 "3 303 kr
LIQUATITE ABR-10x50 rörmetall 3/8 tum | AD8DKN 4JC54 ABR-10x502"3 / 8 "0.375 "50ft.Aluminium0.61 "1 140 kr
LIQUATITE ABR-11x50 ledningsmetall 1/2 tum | AD8DKP 4JC55 ABR-11x503"1 / 2 "0.625 "50ft.Aluminium0.92 "1 141 kr
LIQUATITE ABR-12x50 rörmetall 3/4 tum | AD8DKQ 4JC56 ABR-12x504"3 / 4 "0.812 "50ft.Aluminium1.105 "1 474 kr
LIQUATITE ABR-13x50 Conduit Metal 1 In | AD8DKR 4JC57 ABR-13x505"1"1.000 "50ft.Aluminium1.38 "2 748 kr
LIQUATITE BR-10x100 Conduit Metal 3/8 In | AE7HEB 5YH59 BR-10x1002"3 / 8 "0.375 "100ft.Galvaniserat stål0.61 "2 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE ABR-12x100 rörledning metall 3/4 tum
2 959 kr /enhet