LIQUATITE ABR-15x25 flexibel ledning 1 1/2 tum 25Ft aluminium | AC9CGT 3FLF7

LIQUATITE ABR-15x25 flexibel ledning 1 1/2 tum 25 Ft aluminium

Finns i lager
Artikel: AC9CGT Modell: ABR-15x25Korsreferens: 3FLF7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel aluminiumledning
Böj Radius8"
Ledningsstorlek1-1 / 2 "
Inuti Dia.1.500 "
Längd25ft.
MaterialAluminium
Utanför Dia.1.95 "
TypMinskad vägg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2175
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8307106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.ArtikelLängdMaterialUtanför Dia.Pris
LIQUATITE BR-10x25 Flexibel kanal reducerad vägg 3/8 tum 25 fot | AC9CGB 3FLE1 BR-10x252"3 / 8 "0.375 "Flexibel stålrör25ft.Varmt galvaniserat stål0.61 "590SEK
LIQUATITE BR-11x25 Flexibel kanal reducerad vägg 1/2 tum 25 fot | AC9CGC 3FLE2 BR-11x253"1 / 2 "0.625 "Flexibel stålrör25ft.Varmt galvaniserat stål0.92 "741SEK
LIQUATITE BR-11x500 Flexibel ledning Minska väggen 1/2 tum 500 fot | AC9CGD 3FLE3 BR-11x5003"1 / 2 "0.625 "Flexibel stålrör500ft.Varmt galvaniserat stål0.92 "13 438 kr
LIQUATITE BR-12x25 Flexibel kanal reducerad vägg 3/4 tum 25 fot | AC9CGE 3FLE4 BR-12x254"3 / 4 "0.812 "Flexibel stålrör25ft.Varmt galvaniserat stål1.105 "945SEK
LIQUATITE BR-12x500 Flexibel kanal reducerad vägg 3/4 tum | AC9CGF 3FLE5 BR-12x5004"3 / 4 "0.812 "Flexibel stålrör500ft.Varmt galvaniserat stål1.105 "18 262 kr
LIQUATITE BR-14x50 Flexibel ledning reducerad vägg 1 1/4 tum | AC9CGG 3FLE6 BR-14x506"1-1 / 4 "1.25 "Flexibel stålrör50ft.Varmt galvaniserat stål1.63 "4 355 kr
LIQUATITE BR-15x25 Flexibel slang reducerad vägg 1 1/2In | AC9CGH 3FLE7 BR-15x258"1-1 / 2 "1.500 "Flexibel stålrör25ft.Varmt galvaniserat stål1.95 "3 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE ABR-15x25 flexibel ledning 1 1/2 tum 25 Ft aluminium
3 124 kr /enhet