Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Conduit flytande tät 1/2 tum 50ft grå | AC9CFC 3FKZ1

LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Conduit Liquit Tight 1/2 Inch 50ft Grå

Finns i lager
Artikel: AC9CFC Modell: ATLA-11x50 GRYKorsreferens: 3FKZ1

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 842 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel vätsketät ledning
Böj Radius3"
FärgGrå
Ledningsstorlek1 / 2 "
KärnmaterialVarmt galvaniserat stål
Inuti Dia.0.622 "
Jacka MaterialFlamskyddsmedel PVC
Längd50ft.
Utanför Dia.0.82 "
Temp. Räckvidd-67 grader till 221 grader
TypVätsketätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4875
Fartygets höjd (cm)38.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)36.58
HS-kod8307106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
LIQUATITE ATLA-11x25 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 tum 25ft Grå | AC9CFB 3FKY9 ATLA-11x25 GRY3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "3 530 kr
LIQUATITE ATLA-11x100 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 tum 100ft grå | AC9CFD 3FKZ2 ATLA-11x100 GRY3"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "9 468 kr
LIQUATITE ATLA-11x500 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 tum 500ft Grå Ul | AC9CFE 3FKZ3 ATLA-11x500 GRY3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "30 425 kr
LIQUATITE ATLA-12x25 GRY Conduit Liquid Tight 3/4in 25ft Grå Ul | AC9CFF 3FKZ4 ATLA-12x25 GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "4 839 kr
LIQUATITE ATLA-12x100 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 100ft Grey | AC9CFG 3FKZ5 ATLA-12x100 GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "13 282 kr
LIQUATITE ATLA-13x100 GRY Conduit Liquid Tight 1 Inch 100ft Grå | AC9CFH 3FKZ6 ATLA-13x100 GRY5.5 "1"1.041 "100ft.1.29 "25 829 kr
LIQUATITE ATLA-13x400 GRY Conduit Liquid Tight 1 Inch 400ft Grå -67-221f | AC9CFJ 3FKZ7 ATLA-13x400 GRY5.5 "1"1.041 "400ft.1.29 "74 262 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Conduit Liquit Tight 1/2 Inch 50ft Grå
5 842 kr /enhet