Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIQUATITE LA-10x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 8in 25ft Grey -4-140f | AC9CDM 3FKT7

LIQUATITE LA-10x25 GRY Conduit Liquit Tight 3/8in 25ft Grå -4-140f

Finns i lager
Artikel: AC9CDM Modell: LA-10x25 GRYKorsreferens: 3FKT7

Få det Maj 16, Torsdag
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
921SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel vätsketät ledning
Böj Radius2"
FärgGrå
Ledningsstorlek3 / 8 "
KärnmaterialVarmt galvaniserat stål
Inuti Dia.0.484 "
Jacka MaterialFlamskyddsmedel PVC
Längd25ft.
Utanför Dia.0.69 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader
TypVätsketätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5325
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod8307106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Handelsstorlekarna 3/8 till 1-1 / 4 tum är Square Lock-formade och inkluderar en integrerad limremsa av koppar som är innesluten i krökarna i hela sin längd, 1-1 / 2 till 4-tums handel storlekarna är utformade med en helt förregling

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.LängdUtanför Dia.Temp. RäckviddTypPris
LIQUATITE LA-10x50 GRY Flexibel ledning Vätsketätt 3 / 8in 50 fot | AB4LHM 1YPF5 LA-10x50 GRY2"3 / 8 "0.484 "50ft.0.71 "-4 grader till 140 graderVätsketätt stålkärna1 523 kr
LIQUATITE LA-10x100 GRY Ledning Vätsketätt 3/8 tum 100 fot | AB4LHN 1YPF6 LA-10x100 GRY2"3 / 8 "0.484 "100ft.0.711 "-4 grader till 140 graderVätsketätt stålkärna2 789 kr
LIQUATITE LA-10x500 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 8in 500ft Grey | AC9CDN 3FKT8 LA-10x500 GRY2"3 / 8 "0.484 "500ft.0.69 "-4 grader till 140 graderVätsketätt11 992 kr
LIQUATITE LA-11x25 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 tum 25ft Grå -4-140f | AC9CDP 3FKT9 LA-11x25 GRY3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "-4 grader till 140 graderVätsketätt974SEK
LIQUATITE LA-11x500 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 tum 500ft Grå | AC9CDQ 3FKV1 LA-11x500 GRY3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "-4 grader till 140 graderVätsketätt15 730 kr
LIQUATITE LA-12x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 25ft Grey -4-140f | AC9CDR 3FKV2 LA-12x25 GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "-4 grader till 140 graderVätsketätt1 612 kr
LIQUATITE LA-12x500 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 500ft Grey | AC9CDT 3FKV3 LA-12x500 GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "500ft.1.03 "-4 grader till 140 graderVätsketätt23 426 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE LA-10x25 GRY Conduit Liquit Tight 3/8in 25ft Grå -4-140f
921SEK /enhet